Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPLEX SJ156 Skruvjack 12 Ton 13 1/2 tum Max H | AD2GHR 3PCT3

SIMPLEX SJ156 Skruvjack 12 Ton 13 1/2 tum Max H

Finns i lager
Artikel: AD2GHR Modell: SJ156Korsreferens: 3PCT3
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
4 073 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDomkraft
Basstorlek4-3 / 4 "
ByggHus av duktilt järn, belastningslock av stål
Lyftkapacitet12 ton.
Lyfthöjd Max.13.5 "
Lyfthöjd Min.9.75 "
Sadelstorlek (in.)2.875
TypMekanisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.7925
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8425420000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekLyftkapacitetLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Sadelstorlek (in.)Pris
SIMPLEX SJ158 Skruvjack 12 Ton 17 3/8 tum Max H | AD2GHT 3PCT4 SJ1585-1 / 2 "12 ton.17.375 "11.625 "2.8754 641 kr
SIMPLEX SJ1512 Skruvjack 12 Ton 25 3/8 tum Max H | AD2GHU 3PCT5 SJ15126-1 / 4 "12 ton.25.375 "15.625 "2.8755 564 kr
SIMPLEX SJ208 Skruvjack 20 Ton 16 3/4 tum Max H | AD2GHV 3PCT6 SJ2086"20 ton.16.75 "11.75 "3.1255 645 kr
SIMPLEX SJ2010 Skruvjack 20 Ton 20 3/4 tum Max H | AD2GHW 3PCT7 SJ20106-1 / 2 "20 ton.20.75 "13.75 "3.1255 766 kr
SIMPLEX SJ2012 Skruvjack 20 Ton 24 3/4 tum Max H | AD2GHX 3PCT8 SJ20126-3 / 4 "20 ton.24.75 "15.75 "3.1256 452 kr
SIMPLEX SJ258 Skruvjack 24 Ton 17 1/4 tum Max H | AD2GHY 3PCT9 SJ2586-1 / 2 "24 ton.17.25 "13 "3.257 928 kr
SIMPLEX SJ2512 Skruvjack 24 Ton 25 1/4 tum Max H | AD2GHZ 3PCU1 SJ25127-1 / 4 "24 ton.25.25 "17 "3.259 193 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPLEX SJ156 Skruvjack 12 Ton 13 1/2 tum Max H
4 073 kr /enhet