SIMPLEX SJ2012 Skruvjack 20 Ton 24 3/4 tum Max H | AD2GHX 3PCT8

SIMPLEX SJ2012 Skruvjack 20 Ton 24 3/4 tum Max H

Finns i lager
Artikel: AD2GHX Modell: SJ2012Korsreferens: 3PCT8

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 452 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDomkraft
Basstorlek6-3 / 4 "
ByggHus av duktilt järn, belastningslock av stål
Lyftkapacitet20 ton.
Lyfthöjd Max.24.75 "
Lyfthöjd Min.15.75 "
Sadelstorlek (in.)3.125
TypMekanisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.2
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8425420000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekLyftkapacitetLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Sadelstorlek (in.)Pris
SIMPLEX SJ156 Skruvjack 12 Ton 13 1/2 tum Max H | AD2GHR 3PCT3 SJ1564-3 / 4 "12 ton.13.5 "9.75 "2.8754 073 kr
SIMPLEX SJ158 Skruvjack 12 Ton 17 3/8 tum Max H | AD2GHT 3PCT4 SJ1585-1 / 2 "12 ton.17.375 "11.625 "2.8754 641 kr
SIMPLEX SJ1512 Skruvjack 12 Ton 25 3/8 tum Max H | AD2GHU 3PCT5 SJ15126-1 / 4 "12 ton.25.375 "15.625 "2.8755 564 kr
SIMPLEX SJ208 Skruvjack 20 Ton 16 3/4 tum Max H | AD2GHV 3PCT6 SJ2086"20 ton.16.75 "11.75 "3.1255 645 kr
SIMPLEX SJ2010 Skruvjack 20 Ton 20 3/4 tum Max H | AD2GHW 3PCT7 SJ20106-1 / 2 "20 ton.20.75 "13.75 "3.1255 766 kr
SIMPLEX SJ258 Skruvjack 24 Ton 17 1/4 tum Max H | AD2GHY 3PCT9 SJ2586-1 / 2 "24 ton.17.25 "13 "3.257 928 kr
SIMPLEX SJ2512 Skruvjack 24 Ton 25 1/4 tum Max H | AD2GHZ 3PCU1 SJ25127-1 / 4 "24 ton.25.25 "17 "3.259 193 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPLEX SJ2012 Skruvjack 20 Ton 24 3/4 tum Max H
6 452 kr /enhet