Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SKB 3i-1510-4B-C Skyddsfodral, 16-1/4 x 13 x 5-5/16 tum Storlek | CE9RQK 55KC51

SKB 3i-1510-4B-C skyddsfodral, 16-1/4 x 13 x 5-5/16 tums storlek

Finns i lager
Artikel: CE9RQK Modell: 3i-1510-4B-CKorsreferens: 55KC51
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
2 495 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsfodral
Nedre djupet3 1 / 4 "
FärgSvart
Insida djup4 1 / 2 "
Inre längd15 "
Inre bredd10 1 / 2 "
Lock Djup1 1 / 4 "
Lastkapacitet55 Ib
MaterialSampolymerpolypropen
Min. Temp. Betyg69 grader F
Antal hjul0
Övergripande djup5 5 / 16 "
Total längd16 1 / 4 "
Total bredd13 "
Volymkapacitet0.41 cu ft

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellNedre djupetInsida djupLock DjupLastkapacitetÖvergripande djupPris
SKB 3i-1510-9B-E Skyddsfodral, 16-1/4 x 13 x 9-51/64 tum Storlek | CE9RQG 55KC52 3i-1510-9B-E7 1 / 4 "9"1 3 / 4 "60 Ib9 51 / 64 "2 216 kr
SKB 3i-1510-9B-C Skyddsfodral, 16-1/4 x 13 x 9-51/64 tum Storlek | CE9RQH 55KC53 3i-1510-9B-C7 1 / 4 "9"1 3 / 4 "60 Ib9 51 / 64 "2 701 kr
SKB 3i-1510-4B-E Skyddsfodral, 16-1/4 x 13 x 5-5/16 tum Storlek | CE9RQJ 55KC50 3i-1510-4B-E3 1 / 4 "4 1 / 2 "1 1 / 4 "55 Ib5 5 / 16 "1 989 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKB 3i-1510-4B-C skyddsfodral, 16-1/4 x 13 x 5-5/16 tums storlek
2 495 kr /enhet