SKIL 3601-02 Golvsåg, torrkapad, 7A, 1Hp, 4-3/8 tums blad, slitstaket | AA8QHM 19M485

SKIL 3601-02 Golvsåg, torrkapad, 7A, 1Hp, 4-3/8 tums blad, rivstaket

Finns i lager
Artikel: AA8QHM Modell: 3601-02Korsreferens: 19M485

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 660 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvsåg
Arbor Hole13 / 16 "
Blad Dia.4.375 "
SkärningstypTorka
Klippdjup3 / 4 "
Fulllastförstärkare7
Höjd20.25 "
HP1
Hz60
Längd29 "
MaterialGjuten aluminium gering
Kraftkällaelektriska
Verktygsvikt25 lb.
Spänning120
Bredd26.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.77
Fartygets höjd (cm)37.08
Fartygets längd (cm)74.17
Fartygets bredd (cm)51.82
HS-kod8465910036
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Skil 3601-02 golvsåg kombinerar kapaciteten hos vanliga gerings- och bordssågar
    • Ger olika snitt i solida, konstruerade och laminerade golv för snabb och enkel golvläggning
    • Robust och exakt uppställning tillåter kors-, gerings- och rivsnitt
    • Ger 0, 22.5 och 45 graders geringsspärr för olika typer av snitt
    • Har en 7A, 120V-motor för att leverera obelastad hastighet på 11000 rpm till 4-3/8-tumsbladet
    • Hårdmetallblad med antifriktionsbeläggning motstår ansamling på bladkroppen och ger extra styrka och värmebeständighet för skärning av hårda material
    • Levereras med självjusterande aluminium rip/geringsstängsel, bladnyckel, klämma och tryckpinne för stabil drift
    • Slitstark, lätt design ger enkel bärbarhet och användning på alla projektplatser

Vanliga frågor och svar:

F. Vad används en golvsåg till?

S. En bärbar motorsåg är idealisk för att lägga trä- och laminatgolv. Den har en cirkelsåg på styrskenor som är fäst på en metallisk bas.

F. Finns det en dammuppsamlingsanläggning?

S. Det finns en dammpåse som har ett rör fäst vid enheten för att samla upp röran som skapas under operationen.

F. Hur väl skär sågen vattentät vinylgolv? Krävs ett speciellt blad för detsamma?

A. Inget speciellt blad behövs för att denna såg ska kunna skära golvplankor i vinyl/PVC med kärnor.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKIL 3601-02 Golvsåg, torrkapad, 7A, 1Hp, 4-3/8 tums blad, rivstaket
3 660 kr /enhet