ALLEGRO SAFETY Axial explosionssäker (EX) plastfläkt med kompakt behållare och kanal, 8 tum


Filter
Färg: Orange , Sladdlängd: 25 ft. , Kanal Dia.: 8" , Kanalfinish: Neoprenbelagd , Kanalmaterial: Vinyl, polyester , Höjd: 14 1 / 2 " , HP: 1 / 3 hp , Max. Flöde i fri luft: CFM 900 , NEMA Plug Configuration: 115V , Antal blad: 6 , Fas: 1 , Typ: Axiellt explosionsskydd , Bredd: 13 1 / 2 "
StilModellNuvarande ritadFläktmaterialFinishLängdMaterialMax. VarvtalSpänningPris (ex moms)
A
9538-50E
1.2AAntistatisk glasförstärkt polyamidPVC-belagd32 "Stål2750 RPM220V AC33 515 SEK
RFQ
A
9538-15E
1.2AAntistatisk glasförstärkt polyamidNeoprenbelagd26 "UV- och kemikaliebeständigt hölje av polyeten2750 RPM220V AC28 574 SEK
A
9538-25E
1.2AAntistatisk glasförstärkt polyamidNeoprenbelagd26 "UV- och kemikaliebeständigt hölje av polyeten2750 RPM220V AC32 223 SEK
A
9538-15
2.2AGlasförstärkt polypropen-26 "UV- och kemikaliebeständigt hölje av polyeten3250 RPM115V AC30 465 SEK
A
9538-25
2.2AGlasförstärkt polypropen-26 "UV- och kemikaliebeständigt hölje av polyeten3250 RPM115V AC31 681 SEK
A
9538-50
2.2ApolypropylenPVC-belagd32 "Stål3250 RPM115V AC33 515 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?