Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SLOAN EBV129A-C Elektroniska modultoaletter | AC3ZGH 2XU17

SLOAN EBV129A-C elektroniska modultoaletter

Finns i lager
Artikel: AC3ZGH Modell: EBV129A-CKorsreferens: 2XU17

Få det Maj 22, Onsdag
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
4 236 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk modul
TypToaletter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8543709650
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Sloan EBV129A-C elektronisk modul är lämplig för att detektera närvaron och utlöser en handsfree-spolning, vilket minskar behovet av fysisk kontakt med spolhandtag eller knappar. Den används i kommersiella, kontor och institutionella toaletter, särskilt de i områden med hög trafik där sanitet och vattenhushållning är av största vikt.

Funktioner:

  • Den har exakt sensorteknik för att exakt detektera användarnärvaro, vilket säkerställer en pålitlig och beröringsfri spolningsupplevelse.
  • Denna elektroniska modul har en hållbar plastkonstruktion för lätt och lätt vikt.
  • Den är utrustad med batterier som säkerställer kontinuerlig drift utan komplexa ledningar eller strömförsörjningsjusteringar, vilket förenklar installation och underhåll.
  • Denna elektroniska modul är utrustad med en gummiplugg för ett områdesjusteringsskruvhål som möjliggör exakt områdesjustering för sensorkänslighet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer bör beaktas när man väljer en tryckgivare?

S. Viktiga faktorer inkluderar det önskade tryckintervallet, kompatibilitet med det uppmätta mediet (vätska eller gas), miljöförhållanden och nödvändig utsignal för att säkerställa att den uppfyller de specifika applikationskraven.

F. Hur justerar man blixtområdet för Sloan EBV129A-C elektroniska modultoaletter?

A.

  • Lossa de två skruvarna på toppen av enheten.
  • Ta bort åsidosättningsknappen.
  • Ta bort gummipluggen från toppen av den elektroniska sensormodulen för att avslöja potentiometern.
  • Kontrollera räckvidden genom att gå mot enheten tills den röda lampan blinkar, vilket indikerar sensorns maximala detektionsgräns.
  • Justera räckviddspotentiometerskruven ovanpå sensormodulen några grader medurs för att öka räckvidden eller några grader moturs för att minska räckvidden. Upprepa denna justering tills önskat intervall uppnås.
  • När intervalljusteringen är tillfredsställande, byt ut gummipluggen.
  • Sätt tillbaka överstyrningsknappen och dra åt de två skruvarna ovanpå enheten.

F. Hur byter man batterier i denna Sloan EBV129A-C elektroniska modultoaletter?

A.

  • Lossa de två (2) skruvarna ovanpå enheten.
  • Ta bort hela kåpan.
  • Lyft upp sensormodulen från dess platta. Koppla bort den elektriska kontakten från batterifackets lock.
  • Lossa fästskruven på batterifackets lock och ta bort batterifackets lock.
  • Installera fyra (4) alkaliska AA-batterier.
  • Montera batterifackets lock och fäst det med fästskruven. Se till att batterifackets lock är helt hoptryckt mot packningen för att ge en tätning. Dra inte åt för hårt.
  • Anslut den elektriska kontakten i batterifackets lock.
  • Sätt tillbaka sensormodulen på plattan.
  • Sätt tillbaka hela locket på plattan.
  • Dra åt de två (2) skruvarna ovanpå enheten.

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
SLOAN EBV129A-U Urinaler för elektronisk modul | AC3ZGJ 2XU18 EBV129A-UUrinoar4 068 kr
SLOAN EBV196A elektronisk modul, 3 x 4 tum, plast | CJ2CFV 32M007 EBV196A-4 077 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLOAN EBV129A-C elektroniska modultoaletter
4 236 kr /enhet