Sloan EBV89AM eftermonteringssats för toalett är lämplig för att underlätta handsfree-spolning, främja förbättrad hygien genom att minska kontakten med spolhandtag eller knappar och minimera den potentiella överföringen av bakterier och bakterier. Den används med spolmätaresystem för användning i livliga offentliga toaletter där sanitet och användarkomfort är av största vikt.
Funktioner:
- Sloan EBV89AM eftermonteringssats har en ADA-kompatibel OPTIMA-driven infraröd sensor som möjliggör automatisk "No Hands"-drift
- Den levereras med ett förkromat infrarött sensorhus som förbättrar estetiken men ger även hållbarhet och skydd för sensorn.
- Denna eftermonteringssats erbjuder ett vinklat sensorfönster som optimerar detekteringsnoggrannheten och minimerar falska triggers.
- Den är utrustad med en manuell spolknapp som ger en bekväm backup för spolning vid sensorfel eller underhåll.
- Den inkluderar en surrnings-LED för låg batterinivå med valfri ljudton som ger en visuell och valfri ljudsignal när batteribyte behövs, vilket säkerställer oavbruten sensorfunktion.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna Dwyer Instruments MS-111 trycktransmitter?
A.
- Använd korrekt elektrisk jordning för att minimera risken för elektriska stötar eller störningar.
- Om sändaren används i farliga eller explosiva miljöer, se till att den har de nödvändiga certifikaten och installeras i enlighet med säkerhetsriktlinjerna.
- Använd sändaren inom dess specificerade tryckområde för att undvika överbelastning eller skador på enheten.
- Installera sändaren säkert och korrekt för att förhindra läckor eller olyckor.
- Använd lämpliga tätningar och packningar för att bibehålla tryckintegriteten.
- Följ rekommenderade kalibreringsintervall och underhållsprocedurer för att säkerställa korrekta avläsningar och säker drift.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning såsom handskar och ögonskydd vid hantering eller service av sändaren.
- Upprätta och kommunicera nödrutiner för hantering av tryckrelaterade incidenter, såsom läckor eller plötsliga tryckförändringar.
F. Tillhandahåller denna Sloan EBV89AM eftermonteringssats tillbehör för installation?
S. Ja, denna eftermonteringssats tillhandahåller en skiftnyckel och installationsverktyg, vilket möjliggör snabb och enkel installation.
F. Levereras detta kit med batterier?
S. Denna Sloan EBV89AM eftermonteringssats kommer med 4 batterier som tillåter kontinuerlig drift.
F. Vilken typ av montering tillåter Sloan EBV89AM eftermonteringssats?
S. Den är utformad för sidomonterad installation för användarens bekvämlighet och tillgänglighet.