BURNDY Kopparkompressionsöglor


Filter
Piplängd: Kort , Kroppsmaterial: Koppar , Anslutningstyp: Belled Rak Barrel , Material: Koppar , Stil: Standard , Typ: Kommersiell, 600V till 35KV
StilModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutLängdPris (ex moms)
A
YA28LB
1 / 2 "3/0 AWG3/0 AWG1"Purple10220.53 "2.67 "293 SEK
B
YA30LB
1 / 2 "250 kcmil250 kcmil1.19 "White10240.53 "2.82 "372 SEK
C
YA27LB
1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWG0.91 "Orange10210.53 "2.61 "269 SEK
D
YA31LB
1 / 2 "250 kcmil250 kcmil1.29 "Red10250.53 "2.93 "405 SEK
E
YA29LB
1 / 2 "4/0 AWG4/0 AWG1.09 "Gul10230.53 "2.77 "338 SEK
F
YA26LB
3 / 8 "2/0 AWG1/0 AWG0.81 "Svart10200.41 "2.26 "194 SEK
G
YA34LB
5 / 8 "350 kcmil350 kcmil1.52 "Brun10270.66 "3.56 "570 SEK
H
YA44LB
5 / 8 "750 kcmil750 kcmil2.18 "White10320.94 "4.82 "2 515 SEK
I
YA36LB
5 / 8 "450 kcmil450 kcmil1.69 "Grön10280.88 "3.83 "1 169 SEK
J
YA3CLB
5 / 16 "4 AWG4 AWG0.55 "White10160.34 "1.92 "179 SEK
K
YA1CLB
5 / 16 "2 AWG2 AWG0.69 "Grön10180.34 "1.97 "178 SEK
L
YA25LB
5 / 16 "1 AWG1 AWG0.75 "Rosa10190.34 "2.02 "193 SEK

Kopparkompressionsöglor

Burndy kompressionsöglor ger pålitliga och kontrollerbara elektriska anslutningar. Designen med rät pipa gör att kontakterna kan motstå strömstötar, extrema temperaturer, korrosion och vibrationer. Dessa UL-listade klackar har kopparkonstruktion med hög ledningsförmåga och elektro-tennplätering för att motstå överhettning och korrosion. De finns i längder från 1.9 till 4.8 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?