Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SLOAN V600AA 1 1/2 X 21 1/2 Högtrycksbrytare 1 1/2 x 21 1/2 In | AC8XVQ 3ERF3

SLOAN V600AA 1 1/2 X 21 1/2 högtrycksbrytare 1 1/2 x 21 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AC8XVQ Modell: V600AA 1 1/2 X 21 1/2Korsreferens: 3ERF3
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
948SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumbrytare med högt mottryck
Storlek1 1 / 2 "x 21 1 / 2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.531
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481301010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
SLOAN V600AA 1 1/2 X 13 1/2 Högtrycksbrytare 1 1/2 x 12 1/2 In | AC8XVP 3ERF2 V600AA 1 1/2 X 13 1/21 1 / 2 "x 13 1 / 2"851SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLOAN V600AA 1 1/2 X 21 1/2 högtrycksbrytare 1 1/2 x 21 1/2 tum
948SEK /enhet