SLUGGER GILS 2V Linjär slipmaskin 5 hk 220v | AF6ZMZ 20RR55

SLUGGER GILS 2V Linjärslipmaskin 5 Hp 220v

Finns i lager
Artikel: AF6ZMZ Modell: GILS 2VKorsreferens: 20RR55

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

185 751 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär slipmaskin
Förstärkare AC1
Bälte Storlek7 x 79 tum.
Lutningsvinkel för bälte (Deg.)0
Skiva Dia.6"
Skivhastighet (RPM)1800/3600
Skivbordstorlek (in.)4 x 4-3 / 4
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)0
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)0
Portstorlek för dammuppsamling (in.)3-1/2
HP5
Hz50/60
Övergripande djup40 "
Totala höjden54.5 "
Total bredd24 "
Fas3
Plåtstorlek (in.)4 x 4-1 / 2
TabellmaterialStål
Tabell Arbetsytan4 x 4-3 / 4 tum.
Spänning220

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 213.64
Fartygets höjd (cm)165.1
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8466933050

Produktinformation:

    • Tomtrumma storlek (in.) (4)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningPris
SLUGGER GILS Linjär slipmaskin 5 hk 440v | AF6ZMY 20RR54 GILS440207 247 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLUGGER GILS 2V Linjärslipmaskin 5 Hp 220v
185 751 kr /enhet