Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMALLEY WHM-450 Spiral Retaining Ring, Internal Dia. 4-1/2 In | AE3MNR 5EB47

SMALLEY WHM-450 spiralhållningsring, invändig dia. 4-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE3MNR Modell: WHM-450Korsreferens: 5EB47

Få det Maj 8, Onsdag
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
363SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralhållningsring
FinishOlja
Passar spårdjup0.120 "
Passar Groove Dia.4.735 "
Passar spårbredd0.12 "
För Bore Dia.4.5 "
Gratis OD4.768 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.006 "
Spårviddstolerans0.005 "
MaterialKolstål
Radiell vägg0.312 "
Draghållfasthet211,000 psi
Tjocklek0.111 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMALLEY WHM-450 spiralhållningsring, invändig dia. 4-1/2 tum
363SEK /enhet