Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMALLEY WHM-87 spiralhållningsring, invändig dia. 7/8 tum, 10Pk | AE3MHL 5EA85

SMALLEY WHM-87 spiralhållningsring, invändig dia. 7/8 tum, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3MHL Modell: WHM-87Korsreferens: 5EA85

Få det Maj 8, Onsdag
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
237SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralhållningsring
FinishOlja
Passar spårdjup0.028 "
Passar Groove Dia.0.931 "
Passar spårbredd0.046 "
För Bore Dia.7 / 8 "
Gratis OD0.943 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.003 "
Spårviddstolerans0.003 "
MaterialKolstål
Radiell vägg0.085 "
Draghållfasthet221,000 psi
Tjocklek0.042 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMALLEY WHM-87 spiralhållningsring, invändig dia. 7/8 tum, 10pk
237SEK /packa