NYCOIL Slang, nylon


Filter
Hårdhet: Shore D: 60 , Längd: 100ft. , Material: Nylon , Temp. Räckvidd: -4 till 175 F. , Tolerans: +0.002 till -0.004 " , Vakuumklassificering: 28 tum Hg
StilModellSprängtryckFärgInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
A
2VDZ7
600 psiNatural10mm233 vid 68 grader F.12 mm0.039 "1 494 SEK
A
2VDN7
660 PSINatural0.232 "333 vid 68 grader F.5/16 "eller 8 mm0.040 "710 SEK
A
2VDZ6
660 PSINatural8mm200 vid 68 grader F.10mm0.039 "993 SEK
B
2VDP5
660 PSISvart0.232 "333 vid 68 grader F.5/16 "eller 8 mm0.040 "760 SEK
A
2VDZ4
795 PSINatural4mm400 vid 68 grader F.6mm0.039 "641 SEK
B
2VDY8
795 PSISvart4mm400 vid 68 grader F.6mm0.039 "625 SEK
B
2VDP2
825 PSISvart0.106 "333 vid 68 grader F.5/32 "eller 4 mm0.025 "354 SEK
A
2VDN4
825 PSINatural0.106 "333 vid 68 grader F.5/32 "eller 4 mm0.025 "337 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?