Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMALLEY WSM-275-S02 Spiral Retaining Ring, External Dia. 2-3/4 Inch | AE3MQC 5EB97

SMALLEY WSM-275-S02 spiralhållningsring, utvändig dia. 2-3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE3MQC Modell: WSM-275-S02Korsreferens: 5EB97
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
242SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralhållningsring
FinishEnkel
Passar spårdjup0.074 "
Passar Groove Dia.2.602 "
Passar spårbredd0.103 "
För Shaft Dia.2.75 "
Gratis ID2.584 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.006 "
Spårviddstolerans0.005 "
Material302 Stainless Steel
Radiell vägg0.225 "
Draghållfasthet155,000 psi
Tjocklek0.093 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMALLEY WSM-275-S02 spiralhållningsring, utvändig dia. 2-3/4 tum
242SEK /enhet