Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER 6902290 Pvc-kulventil 3-vägs Barb x Barb x Barb 1/2 In | AC8MPZ 3CGG7

SMC VALVES 6902290 Pvc Kulventil 3-vägs Barb x Barb x Barb 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AC8MPZ Modell: 6902290Korsreferens: 3CGG7
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
587SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
Kroppsstil3-Way
AnslutningstypBarb x Barb x Barb
Hantera materialPVC
Hantera typFlag
Slang-ID1 / 2 "
Max. Tryck125 psi WOG
Rörstorlek1 / 2 "
Portfull
TätningsmaterialBuna-N
SittmaterialBuna-N
StammaterialPVC
StammtypSjälvsmörj
Temp. Räckvidd20 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang-IDRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialPris
SMC-VENTILER 6903290 Pvc-kulventil 3-vägs hak x Hak x Hak 1/4 In | AC8MPX 3CGG5 69032901 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N542SEK
SMC-VENTILER 6903390 PVC-kulventil, 3-vägs | AC8MQF 3CGH4 69033901 / 4 "1 / 4 "VitonViton634SEK
SMC-VENTILER 6902990 Pvc-kulventil 3-vägs Barb x Barb x Barb 3/8 In | AC8MQG 3CGH5 69029903 / 8 "3 / 8 "VitonViton634SEK
SMC VALVES 6902390 Pvc kulventil 3-vägs Barb x Barb x Barb 1/2 In | AC8MQH 3CGH6 69023901 / 2 "1 / 2 "VitonViton585SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES 6902290 Pvc Kulventil 3-vägs Barb x Barb x Barb 1/2 In
587SEK /enhet