Styrning och svarvning av barer

Filter

DAYTON -

Rattstänger i stål

Dayton styrstänger används tillsammans med rullarna för att möjliggöra enkel manövrering runt svängar och hinder samtidigt som laster flyttas från en plats till en annan. Dessa stålstänger är gjorda av stål och har pulverbeläggning för att ge ökad viktkapacitet. De ansluts till en enda maskinrulle för maximal stabilitet vid manövrering av stora laster i trånga utrymmen. Välj från ett brett utbud av dessa styrstänger, tillgängliga i 36 och 48 tums längdvarianter.

StilModellTotal längdPris (ex moms)
A21D02636 "1 436 SEK
A21D02436 "1 429 SEK
A21D02548 "1 627 SEK
A21D02748 "1 669 SEK
VESTIL -

VHMH Series Machine Roller Styrstångshandtag

StilModellhandtag LängdHöjdArtikelLängdTypBreddPris (ex moms)
AVHMH-36-136 "1.38 "Styrstång36 "Handle8"829 SEK
BVHMH-36-236 "1.38 "Styrstång38.56 "Handle8"877 SEK
CVHMH-TB-236 "1.53 "Vändstång37.5 "Vridstångshandtag4.12 "1 254 SEK
DVHMH-48-148 "1.38 "Styrstång50.56 "Handle8"892 SEK
EVHMH-48-248 "1.38 "Styrstång50.56 "Handle8"923 SEK
DAYTON -

Vridstång 36 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
21D028AB6EWX1 861 SEK

Styrning och svarvning av barer

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av styr- och vridstänger från Dayton och Vestil, används med rullar för att flytta stora maskiner i trånga utrymmen. Stängerna passar på rullen, vilket möjliggör bättre kontroll över rullenheten. De har höghållfast glödgat segjärnskonstruktion för hållbarhet. Den långa längden på styrstängerna genererar mer vridmoment för att vrida rullarna, utan att föraren blir trött. Dessa stänger är längdjusterbara och T-handtaget kan bytas ut mot ett kortare eller längre genom att helt enkelt ta bort muttern. Välj från ett brett utbud av styr- och vridstänger, tillgängliga i längderna 36 och 48 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?