Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER ASN2-M5 Avgasportens flödeskontroll, M5 X 0.8 ventilportstorlek, 0 till 145 PSI, Justering av tumskruv | CU3ALD 4DGH1

SMC VALVES ASN2-M5 Exhaust Port Flow Control, M5 X 0.8 Valve Port Size, 0 To 145 PSI, Thumb Screw Adjustment

Finns i lager
Artikel: CU3ALD Modell: ASN2-M5Korsreferens: 4DGH1
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
58SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasport Flödeskontroll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SMC VENTILER ASN2-04 Avgasportens flödeskontroll, 1/2 tum R ventilportstorlek, 0 till 145 PSI | CU3AKX 4DGJ1 ASN2-04221SEK
SMC VENTILER ASN2-N02-S Avgasportens flödeskontroll, 1/4 tums Npt ventilportstorlek, 0 till 145 PSI | CU3AKY 4DGH4 ASN2-N02-S194SEK
SMC VENTILER ASN2-02 Avgasportens flödeskontroll, 1/4 tum R ventilportstorlek, 0 till 145 PSI | CU3AKZ 4DGH8 ASN2-0286SEK
SMC VENTILER ASN2-N01-S Avgasportens flödeskontroll, 1/8 tum Npt ventilportstorlek, 0 till 145 PSI | CU3ALA 4DGH3 ASN2-N01-S147SEK
SMC VENTILER ASN2-01 Avgasportens flödeskontroll, 1/8 tum R ventilportstorlek, 0 till 145 PSI | CU3ALB 4DGH7 ASN2-0179SEK
SMC VENTILER ASN2-03 Avgasportens flödeskontroll, 3/8 tum R ventilportstorlek, 0 till 145 PSI | CU3ALC 4DGH9 ASN2-03226SEK
SMC-VENTILER ASN2-U10/32 Avgasportens flödeskontroll, 10-32 tums Unf-ventilportstorlek, 0 till 145 PSI | CU3ALE 4DGH2 ASN2-U10/32115SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES ASN2-M5 Exhaust Port Flow Control, M5 X 0.8 Valve Port Size, 0 To 145 PSI, Thumb Screw Adjustment
58SEK /enhet