RULAND MANUFACTURING Dubbel breda axelhalsband, MWSP -serien


Filter
Mått typ: metrisk , Antal bitar: 2 , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 350 grader F.
StilModellBore Dia.Röjning Dia.MaterialUtanför Dia.SkruvmaterialSkruvstorlekBreddPris (ex moms)
A
MWSP-6-SS
6mm20.8mm303 Stainless Steel16 mmRostfritt stålM320mm1 469 SEK
B
MWSP-6-F
6mm20.8mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål16 mmLegerat stålM320mm963 SEK
A
MWSP-8-SS
8mm22.4mm303 Stainless Steel18mmRostfritt stålM320mm1 689 SEK
B
MWSP-8-F
8mm22.4mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål18mmLegerat stålM320mm1 140 SEK
A
MWSP-10-SS
10mm26.3mm303 Stainless Steel24mmRostfritt stålM320mm1 813 SEK
B
MWSP-10-F
10mm26.3mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål24mmLegerat stålM320mm1 286 SEK
A
MWSP-12-SS
12mm32mm303 Stainless Steel28mmRostfritt stålM424mm2 122 SEK
B
MWSP-12-F
12mm32mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål28mmLegerat stålM424mm1 338 SEK
B
MWSP-16-F
16mm39.3mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål34mmLegerat stålM529mm1 479 SEK
A
MWSP-16-SS
16mm39.3mm303 Stainless Steel34mmRostfritt stålM529mm2 609 SEK
A
MWSP-20-SS
20mm47.4mm303 Stainless Steel40mmRostfritt stålM633mm3 158 SEK
B
MWSP-20-F
20mm47.4mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål40mmLegerat stålM633mm1 707 SEK
A
MWSP-25-SS
25mm52.1mm303 Stainless Steel45mmRostfritt stålM633mm3 888 SEK
B
MWSP-25-F
25mm52.1mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål45mmLegerat stålM633mm1 779 SEK

Dubbel breda axelhalsband, MWSP -serien

Ruland Manufacturing tvådelade, dubbel breda axelkragar kommer i en klämdesign som är lätt att ta bort och justerbar på obestämd tid, och kommer inte att förstöra skaftet i processen. De används som korta stela kopplingar för applikationer där en traditionell stel koppling är för lång. Dessa RoHS 3 & REACH-kompatibla enheter har 303 rostfritt stål / 1215 blyfri stålkonstruktion för ökad hållkraft. De är utrustade med smidda skruvar som testar utöver DIN 912 12.9-standarderna för att erbjuda maximal hållkraft. Alla enheter är stämplade med hålstorlekar för enkel identifiering. Dessa enheter finns i håldiametrar från 6 till 25 mm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?