Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER CHK BRS 615-6F6F-F Kolvfjäder backventil Mässing 3/8 tum | AD7CGM 4DHW6

SMC VALVES CHK BRS 615-6F6F-F Kolvfjäder backventil Mässing 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD7CGM Modell: CHK BRS 615-6F6F-FKorsreferens: 4DHW6

Få det Maj 7, Tisdag
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
522SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvfjäderns backventil
Cap till Inlet Center3-18 / 32 "
AnslutningstypFNPT
Kracktryck1 psi
Hexstorlek7 / 8 "
Längd2.25 "
MaterialMässing
Max. Temp.375 grader F
Max. Vattentryck500 psi
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden7 / 8 "
TätningsmaterialViton
SittmaterialMässing
Storlek3 / 8 "
VårmaterialRostfritt stål
Bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialAnslutningstypHexstorlekStorlekBreddLängdMaterialMax. Temp.Pris
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2M-B Kolvfjäder backventil mässing 1/8 tum | AD7CEV 4DHR3 CHK BRS 210-2M2M-BMässingMNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Mässing250 grader F311SEK
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2M-F Kolvfjäder backventil mässing 1/8 tum | AD7CEW 4DHR4 CHK BRS 210-2M2M-FMässingMNPT x MNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Mässing180 grader F306SEK
SMC VALVES CHK BRS 210-2F2M-B Kolvfjäder backventil mässing 1/8 tum | AD7CEX 4DHR5 CHK BRS 210-2F2M-BMässingFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Mässing180 grader F307SEK
SMC VALVES CHK BRS 210-2F2M-F Kolvfjäder backventil mässing 1/8 tum | AD7CEY 4DHR6 CHK BRS 210-2F2M-FMässingFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Mässing180 grader F334SEK
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2F-B Kolvfjäder backventil mässing 1/8 tum | AD7CEZ 4DHR7 CHK BRS 210-2M2F-BMässingMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Mässing180 grader F335SEK
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2F-F Kolvfjäder backventil mässing 1/8 tum | AD7CFA 4DHR8 CHK BRS 210-2M2F-FMässingMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Mässing180 grader F331SEK
SMC VALVES CHK BRS 215-2F2F-B Kolvfjäder backventil mässing 1/8 tum | AD7CFB 4DHR9 CHK BRS 215-2F2F-BMässingFNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1.375 "Mässing180 grader F299SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES CHK BRS 615-6F6F-F Kolvfjäder backventil Mässing 3/8 tum
522SEK /enhet