Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER FP CHK 685-8F8F-B Kulkonfjäder backventil 1/2 tum | AD7CJN 4DJC8

SMC VALVES FP CHK 685-8F8F-B Kulkon fjäderbackventil 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD7CJN Modell: FP CHK 685-8F8F-BKorsreferens: 4DJC8
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
298SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulkonfjäderkontrollventil
AnslutningstypFNPT
Kracktryck0.33 psi
Hexstorlek1.125 "
Längd2.5 "
MaterialGlasfylld polypropen
Max. Temp.140 grader F
Max. Vattentryck125 psi
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden1.437 "
Tätningsmaterialbra
SittmaterialGlasfylld polypropen
Storlek1 / 2 "
VårmaterialRostfritt stål
Bredd1.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdTotala höjdenTätningsmaterialStorlekBreddPris
SMC VENTILER FP CHK 694-4F4F-B Kulkonfjäder backventil 1/4 tum | AD7CJJ 4DJC4 FP CHK 694-4F4F-B1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "bra1 / 4 "1 15 / 64 "252SEK
SMC VENTILER FP CHK 694-4F4F-F Kulkonfjäder backventil 1/4 tum | AD7CJK 4DJC5 FP CHK 694-4F4F-F1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "Viton1 / 4 "1 15 / 64 "239SEK
SMC VENTILER FP CHK 693-6F6F-B Kulkonfjäder backventil 3/8 tum | AD7CJL 4DJC6 FP CHK 693-6F6F-B15 / 16 "2"1 15 / 64 "bra3 / 8 "1 15 / 64 "249SEK
SMC VALVES FP CHK 693-6F6F-F Kulkonfjäder backventil 3/8 tum | AD7CJM 4DJC7 FP CHK 693-6F6F-F15 / 16 "2"1 15 / 64 "Viton3 / 8 "1 15 / 64 "282SEK
SMC-VENTILER FP CHK 685-8F8F-F Kulkonfjäder backventil 1/2 tum | AD7CJP 4DJC9 FP CHK 685-8F8F-F1.125 "2.5 "1.437 "Viton1 / 2 "1.437 "676SEK
SMC VALVES FP CHK 687-12F12F-B Kulkonfjäder backventil 3/4 tum | AD7CJQ 4DJD1 FP CHK 687-12F12F-B15 / 16 "2.5 "1.375 "bra3 / 4 "1.38 "310SEK
SMC VENTILER FP CHK 687-12F12F-F Kulkonfjäder backventil 3/4 tum | AD7CJR 4DJD2 FP CHK 687-12F12F-F15 / 16 "2.5 "1.375 "Viton3 / 4 "1.38 "771SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES FP CHK 685-8F8F-B Kulkon fjäderbackventil 1/2 tum
298SEK /enhet