SMC VALVES Kulkonformad fjäderkontrollventil


Filter
Kopplingstyp: FNPT , Spricktryck: 0.33 psi , Max. Temp.: 140 grader F , Max. Vattentryck: 125 psi , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Sätesmaterial: Glasfylld polypropen , Fjädermaterial: Rostfritt stål
StilModellHexstorlekLängdTotala höjdenTätningsmaterialStorlekBreddPris (ex moms)
A
FP CHK 694-4F4F-B
1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "bra1 / 4 "1 15 / 64 "249 SEK
A
FP CHK 694-4F4F-F
1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "Viton1 / 4 "1 15 / 64 "237 SEK
B
FP CHK 685-8F8F-B
1.125 "2.5 "1.437 "bra1 / 2 "1.437 "296 SEK
B
FP CHK 685-8F8F-F
1.125 "2.5 "1.437 "Viton1 / 2 "1.437 "582 SEK
C
FP CHK 693-6F6F-F
15 / 16 "2"1 15 / 64 "Viton3 / 8 "1 15 / 64 "276 SEK
C
FP CHK 693-6F6F-B
15 / 16 "2"1 15 / 64 "bra3 / 8 "1 15 / 64 "247 SEK
D
FP CHK 687-12F12F-B
15 / 16 "2.5 "1.375 "bra3 / 4 "1.38 "303 SEK
D
FP CHK 687-12F12F-F
15 / 16 "2.5 "1.375 "Viton3 / 4 "1.38 "664 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?