SMC JA40-14-150 flytled absorberar vibrationer och tar emot rörelser i olika mekaniska system, vilket förbättrar prestanda och hållbarhet. Denna led används i avgassystem, upphängningsuppsättningar och transportörsystem. Den är idealisk för att dämpa vibrationer, minska buller och möjliggöra flexibla anslutningar mellan stela komponenter.
Funktioner:
- Denna flytfog är konstruerad av slitstarkt mässingsmaterial, vilket säkerställer långvarig prestanda även i krävande industriella applikationer.
- Den levereras med en nominell storlek på M14 x 1-1/2 tum för att ge en mångsidig och kompatibel passform för olika anslutningsbehov.
- Denna JA-serie har nickelpläterad finish för att lägga till ett lager av skydd mot korrosion.
- Den har ett temperaturområde på -5 till 60 grader celsius, vilket ger mångsidighet i driftsmiljöer med varierande temperaturer.
- Denna produkt är designad för import och säkerställer konsekventa kvalitets- och prestandastandarder.
Vanliga frågor och svar:
F. Gör Raptor Supplies erbjuda andra säkringsblock med 2-polig konfiguration?
S. Ja, kunder som letar efter säkringsblock med 2-polig konfiguration kan välja Bussmann T30060-2CR säkringsblock med en strömstyrka på 30A.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna SMC flytled?
S. Viktiga faktorer inkluderar applikationskrav, tryck- och temperaturkompatibilitet, materiallämplighet, storlek, lastkapacitet, korrosionsbeständighet med mera.
F. Hur rengör och underhåller man denna SMC JA40-14-150 flytled?
A.
- Inspektera regelbundet fogen för slitage, korrosion eller skada för att säkerställa dess integritet.
- Smörj gängorna eller rörliga delar enligt rekommendationerna för att bibehålla jämn drift.
- Kontrollera gängorna för integritet och byt ut skarven om gängorna är skadade.
- Inspektera tätningselementen och byt ut dem vid behov för att bibehålla en korrekt tätning.
- Använd systemet efter underhåll för att säkerställa korrekt funktionalitet och frånvaro av läckor.
- Håll en underhållslogg för att dokumentera aktiviteter, datum och använda reservdelar.