Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER KQ2E08-00A Bulkhead Union 8mm rör x rör | AC6ZQE 36W960

SMC VALVES KQ2E08-00A Bulkhead Union 8mm rör x rör

Finns i lager
Artikel: AC6ZQE Modell: KQ2E08-00AKorsreferens: 36W960

Få det Maj 15, Onsdag
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
128SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkottunion
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FärgVit / Grå
AnslutningstypRör x Rör
Max. Tryck145 psi
RörstorlekM16 x 1
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek8mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialFärgHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
SMC-VENTILER KQG2E04-00 Skottförband 5/32 eller 4mm 316 rostfritt stål | AA8NLD 19F704 KQG2E04-005/32 "eller 4 mmMetall316 Stainless Steel-12mm435 psi-23 grader till 302 grader F.733SEK
SMC-VENTILER KQG2E06-00 Skottförband 6mm 316 Rostfritt stål | AA8NLE 19F705 KQG2E06-006mmMetall316 Stainless Steel-17mm435 psi-23 grader till 302 grader F.862SEK
SMC VALVES KQG2E07-00 Skottförband 1/4 tum 316 rostfritt stål | AA8NLF 19F706 KQG2E07-001 / 4 "Metall316 Stainless SteelStål17mm435 psi-23 grader till 302 grader F.767SEK
SMC VALVES KQG2E11-00 Skottförening 3/8 tum 316 rostfritt stål | AA8NLG 19F707 KQG2E11-003 / 8 "Metall316 Stainless Steel-22mm435 psi-23 grader till 302 grader F.1 300 kr
SMC-VENTILER KQ2E01-00A Skottförening 1/8 tums rör x rör | AC6ZPY 36W954 KQ2E01-00A1 / 8 "PlastPolybutylentereftalatVit / Grå-145 psi1 / 2-2023 grader till 140 grader F.88SEK
SMC-VENTILER KQ2E03-00A Skottförband 5/32 tums rör x rör | AC6ZPZ 36W955 KQ2E03-00A5 / 32 "PlastPolybutylentereftalatVit / Grå-145 psi1 / 2-2023 grader till 140 grader F.74SEK
SMC-VENTILER KQ2E04-00A Skottförband 4mm rör x rör | AC6ZQA 36W956 KQ2E04-00A4mmPlastPolybutylentereftalatVit / Grå-145 psiM12 x 123 grader till 140 grader F.102SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQ2E08-00A Bulkhead Union 8mm rör x rör
128SEK /enhet