MOON AMERICAN Hazmat-adapter


Filter
Kulmaterial: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: Mässing i aluminium / nickel , Kroppsstil: Wye , Handtagsmaterial: Plast , Typ av handtag: Spak , Inloppstyp: Kvinnlig NH , Max. Tryck: 250 psi , Uttagsstorlek: 3 / 4 "x 3 / 4" , Uttagstyp: Manlig GHT x Manlig GHT , Temp. Räckvidd: -20 grader till 200 grader F.
StilModellInloppsstorlekPris (ex moms)
A
428-1520754
1.5 "1 432 SEK
B
428-2520754
2.5 "2 437 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?