Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER KQ2F01-35A honanslutning 1/8 tum gänga x rör | AC6ZZF 36X148

SMC VALVES KQ2F01-35A honkontakt 1/8 tums gänga x rör

Finns i lager
Artikel: AC6ZZF Modell: KQ2F01-35AKorsreferens: 36X148
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
88SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FärgVit / Grå
AnslutningstypRör x FNPT
Hexstorlek11 / 16 "
Max. Tryck145 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
SMC-VENTILER KQ2F01-34A honkontakt 1/8 tum gänga x rör | AC6ZZE 36X147 KQ2F01-34ARör x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "64SEK
SMC-VENTILER KQ2F03-34A honkontakt 5/32 tum gänga x rör | AC6ZZG 36X149 KQ2F03-34ARör x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "60SEK
SMC VALVES KQ2F03-35A hona-kontakt 5/32 tums gänga x rör | AC6ZZH 36X150 KQ2F03-35ARör x FNPT11 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "75SEK
SMC-VENTILER KQ2F07-34A honkontakt 1/4 tum gänga x rör | AC6ZZJ 36X151 KQ2F07-34ARör x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "58SEK
SMC-VENTILER KQ2F07-35A honkontakt 1/4 tum gänga x rör | AC6ZZK 36X152 KQ2F07-35ARör x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "66SEK
SMC-VENTILER KQ2F07-36A honkontakt 1/4 tum gänga x rör | AC6ZZL 36X153 KQ2F07-36ARör x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "90SEK
SMC-VENTILER KQ2F09-34A honkontakt 5/16 tum gänga x rör | AC6ZZM 36X154 KQ2F09-34ARör x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 16 "66SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQ2F01-35A honkontakt 1/8 tums gänga x rör
88SEK /enhet