Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER KQ2H01-00A Rak Union 1/8 tums rör x rör | AC6ZQL 36W966

SMC VALVES KQ2H01-00A Rak Union 1/8 tums rör x rör

Finns i lager
Artikel: AC6ZQL Modell: KQ2H01-00AKorsreferens: 36W966

Få det Maj 16, Torsdag
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak union
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FärgVit / Grå
AnslutningstypRör x Rör
Max. Tryck145 psi
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBody MaterialFärgMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris
SMC VALVES KQG2H04-00 Straight Union 5/16 eller 8mm 316 rostfritt stål | AA8NLK 19F710 KQG2H04-00Metall316 Stainless Steel-435 psi23 grader till 302 grader F.5/16 "eller 8 mm531SEK
SMC VALVES KQG2H06-00 Straight Union 6mm 316 Rostfritt stål | AA8NLM 19F712 KQG2H06-00Metall316 Stainless SteelStål435 psi23 grader till 302 grader F.6mm626SEK
SMC VALVES KQG2H07-00 Straight Union 1/4 tum 316 rostfritt stål | AA8NLR 19F716 KQG2H07-00Metall316 Stainless Steel-435 psi23 grader till 302 grader F.1 / 4 "343SEK
SMC VALVES KQG2H08-00 Straight Union 5/32 tum eller 4 mm 316 rostfritt stål | AA8NLW 19F720 KQG2H08-00Metall316 Stainless Steel-435 psi23 grader till 302 grader F.5/32 "eller 4 mm672SEK
SMC VALVES KQG2H10-00 Straight Union 10mm 316 Rostfritt stål | AA8NMC 19F726 KQG2H10-00Metall316 Stainless Steel-435 psi23 grader till 302 grader F.10mm1 078 kr
SMC VALVES KQG2H11-00 Straight Union 3/8 tum 316 rostfritt stål | AA8NME 19F728 KQG2H11-00Metall316 Stainless Steel-435 psi23 grader till 302 grader F.3 / 8 "488SEK
SMC VALVES KQG2H12-00 Straight Union 12mm 316 Rostfritt stål | AA8NMH 19F731 KQG2H12-00Metall316 Stainless Steel-435 psi23 grader till 302 grader F.12mm1 202 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQ2H01-00A Rak Union 1/8 tums rör x rör
46SEK /enhet