Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER KQ2H05-01AS hankontakt 3/16 tum gänga x rör | AC6ZTC 36X005

SMC VALVES KQ2H05-01AS hankontakt 3/16 tums gänga x rör

Finns i lager
Artikel: AC6ZTC Modell: KQ2H05-01ASKorsreferens: 36X005

Få det Maj 20, Måndag
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
42SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FärgVit / Grå
AnslutningstypRör x hane BSPT
Hexstorlek10mm
Max. Tryck145 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddGrundmaterialBody MaterialRörstorlekFärgAnslutningstypHexstorlekMax. TryckPris
SMC-VENTILER KQG2H03-32 Hankontakt 10-32 5/32 eller 4mm 316 rostfritt stål | AA8NLH 19F708 KQG2H03-3223 grader till 302 grader F.Metall316 Stainless Steel5/32 "eller 4 mmStålRör x UNF10mm435 psi228SEK
SMC-VENTILER KQG2H03-N01S Hankontakt 1/8 tum 5/32 eller 4 mm 316 rostfritt stål | AA8NLJ 19F709 KQG2H03-N01S23 grader till 302 grader F.Metall316 Stainless Steel5/32 "eller 4 mmStålRör x MNPT12mm435 psi217SEK
SMC-VENTILER KQG2H04-M5 Hankontakt M5 5/32 eller 4mm 316 rostfritt stål | AA8NLL 19F711 KQG2H04-M523 grader till 302 grader F.Metall316 Stainless Steel5/32 "eller 4 mmStålRör x R (PT)10mm435 psi325SEK
SMC-VENTILER KQG2H06-01S Hankontaktgänga 1/8 tum rör 6mm | AA8NLN 19F713 KQG2H06-01S23 grader till 302 grader F.Metall316 Stainless Steel6mmStålRör x R (PT)12mm435 psi298SEK
SMC-VENTILER KQG2H06-02S Hankontaktgänga 1/4 tum rör 6mm | AA8NLP 19F714 KQG2H06-02S23 grader till 302 grader F.Metall316 Stainless Steel6mm-Rör x R (PT)14mm435 psi332SEK
SMC-VENTILER KQG2H06-M5 Hankontakt M5 till 6 mm gänga till | AA8NLQ 19F715 KQG2H06-M523 grader till 302 grader F.Metall316 Stainless Steel6mmStålRör x R (PT)12mm435 psi327SEK
SMC-VENTILER KQG2H07-32 Hankontaktgänga 10-32 Rör 1/4 In | AA8NLT 19F717 KQG2H07-3223 grader till 302 grader F.Metall316 Stainless Steel1 / 4 "StålRör x MNPT12mm435 psi292SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQ2H05-01AS hankontakt 3/16 tums gänga x rör
42SEK /enhet