KERN AND SOHN Digitala kraftmätare i FK-serien


Filter
Typ av bildskärm: Display , Hushöjd: 35 mm , Inspänning: 100 till 240V , Max. Omgivningstemperatur: 30 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Standardlogotyp:
StilModellHusets dimensionHusets längdMax. TvingaläsbarhetPris (ex moms)
A
FK 25
132 x 84 x 35 mm84 mm25 N0.01 N3 622 SEK
B
FK 250
195 x 82 x 35 mm82 mm250 N0.1 N3 622 SEK
C
FK 10
195 x 82 x 35 mm82 mm10 N0.005 N3 622 SEK
D
FK 50
195 x 82 x 35 mm82 mm50 N0.02 N3 622 SEK
E
FK 100
195 x 84 x 35 mm84 mm100 N0.05 N3 622 SEK
F
FK 500
195 x 84 x 35 mm84 mm500 N0.2 N3 622 SEK
G
FK 1K
195 x 84 x 35 mm84 mm1 kN0.5 N3 622 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?