Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER KQ2LF11-35A kvinnlig armbåge 3/8 tums gänga x rör | AC7AAU 36X183

SMC VALVES KQ2LF11-35A Armbåge hona 3/8 tum gänga x rör

Finns i lager
Artikel: AC7AAU Modell: KQ2LF11-35AKorsreferens: 36X183
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
112SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig armbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FärgVit / Grå
AnslutningstypRör x FNPT
Hexstorlek11 / 16 "
Max. Tryck145 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2772
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
SMC-VENTILER KQ2LF01-34A Kvinnlig armbåge 1/8 tum gänga x rör | AC7AAL 36X176 KQ2LF01-34ARör x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "79SEK
SMC-VENTILER KQ2LF01-35A Kvinnlig armbåge 1/8 tums gänga x rör | AC7AAM 36X177 KQ2LF01-35ARör x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "86SEK
SMC-VENTILER KQ2LF03-34A Kvinnlig armbåge 5/32 tums gänga x rör | AC7AAN 36X178 KQ2LF03-34ARör x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "74SEK
SMC-VENTILER KQ2LF03-35A kvinnlig armbåge 5/32 tums gänga x rör | AC7AAP 36X179 KQ2LF03-35ARör x FNPT11 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "87SEK
SMC-VENTILER KQ2LF07-34A Hona Armbåge 1/4 tum Gänga x Rör | AC7AAQ 36X180 KQ2LF07-34ARör x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "80SEK
SMC-VENTILER KQ2LF07-35A Armbåge 1/4 tum Gänga x rör | AC7AAR 36X181 KQ2LF07-35ARör x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "94SEK
SMC-VENTILER KQ2LF07-36A Kvinnlig armbåge 1/4 tums gänga x rör | AC7AAT 36X182 KQ2LF07-36ARör x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "109SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQ2LF11-35A Armbåge hona 3/8 tum gänga x rör
112SEK /enhet