Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER KQ2U05-99A Y Union 3/16 x 3/16 tums rör x Plug In | AC6ZKE 36W843

SMC VALVES KQ2U05-99A Y Union 3/16 x 3/16 tums rör x Plug In

Finns i lager
Artikel: AC6ZKE Modell: KQ2U05-99AKorsreferens: 36W843

Få det Maj 14, Tisdag
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
60SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY Union
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FärgVit / Grå
AnslutningstypTube x Plug-in
Max. Tryck145 psi
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
SMC-VENTILER KQ2U01-00A Y Union 1/8 tums rör x rör | AC6ZJD 36W819 KQ2U01-00ARör x Rör1 / 8 "78SEK
SMC-VENTILER KQ2U01-03A Y Union 1/8 x 5/32 tum Tube x Tube | AC6ZJE 36W820 KQ2U01-03ARör x Rör1 / 8 "x 5 / 32"86SEK
SMC VENTILER KQ2U01-07A Y Union 1/8 x 1/4 tums rör x rör | AC6ZJF 36W821 KQ2U01-07ARör x Rör1 / 8 "x 1 / 4"108SEK
SMC-VENTILER KQ2U03-00A Y Union 5/32 tums rör x rör | AC6ZJK 36W825 KQ2U03-00ARör x Rör5 / 32 "79SEK
SMC-VENTILER KQ2U03-07A Y Union 5/32 x 1/4 tum Tube x Tube | AC6ZJL 36W826 KQ2U03-07ARör x Rör5 / 32 "x 1 / 4"110SEK
SMC-VENTILER KQ2U04-00A Y Union 4mm Tube x Tube | AC6ZJQ 36W830 KQ2U04-00ARör x Rör4mm80SEK
SMC-VENTILER KQ2U04-06A Y Union 4mm x 6mm Tube x Tube | AC6ZJU 36W833 KQ2U04-06ARör x Rör4 6 mm x mm81SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQ2U05-99A Y Union 3/16 x 3/16 tums rör x Plug In
60SEK /enhet