Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER KQG2L07-32 Armbågstråd hane 10-32 Rör 1/4 tum | AA8NNA 19F747

SMC VALVES KQG2L07-32 hanarmbågsgänga 10-32 rör 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA8NNA Modell: KQG2L07-32Korsreferens: 19F747
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
541SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 90 grader
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
FärgStål
AnslutningstypRör x MNPT
Hexstorlek8mm
Max. Tryck435 psi
Rörstorlek10-32
Temp. Räckvidd23 grader till 302 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
SMC-VENTILER KQG2L03-32 Armbågtråd 10-32 Rör 5/32 eller 4mm | AA8NMQ 19F738 KQG2L03-32Rör x UNF8mm10-325/32 "eller 4 mm510SEK
SMC-VENTILER KQG2L03-N01S Manlig armbågstråd 1/8 tum rör 5 / 32or4mm | AA8NMR 19F739 KQG2L03-N01SRör x MNPT12mm1 / 8 "5/32 "eller 4 mm542SEK
SMC-VENTILER KQG2L03-N02S Manlig armbågsgänga 1/4 tums rör 5 / 32or4mm | AA8NMT 19F740 KQG2L03-N02SRör x MNPT14mm1 / 4 "5/32 "eller 4 mm537SEK
SMC-VENTILER KQG2L04-M5 Manlig armbågsgänga M5-rör 5/32 eller 4mm | AA8NMV 19F742 KQG2L04-M5Rör x R (PT)8mmM5 x 0.85/32 "eller 4 mm562SEK
SMC-VENTILER KQG2L06-01S Hanbågtråd 1/8 tum rör 6mm | AA8NMW 19F743 KQG2L06-01SRör x R (PT)10mm1 / 8 "6mm620SEK
SMC-VENTILER KQG2L06-02S Hanbågtråd 1/4 tum rör 6mm | AA8NMX 19F744 KQG2L06-02SRör x R (PT)14mm1 / 4 "6mm685SEK
SMC-VENTILER KQG2L06-M5 Armbåggänga M5-rör 6mm | AA8NMY 19F745 KQG2L06-M5Rör x R (PT)8mmM5 x 0.86mm662SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQG2L07-32 hanarmbågsgänga 10-32 rör 1/4 tum
541SEK /enhet