VALLEY CRAFT Bärbara trumlyftare


Filter
Hjul: (2) 5 "x 2" polyuretan , Konstruktion: Stål , Trumkapacitet: 55 gal. , Avsluta: Powerder-belagd , Lastkapacitet: 1000 lb. , Total bredd: 32 " , Rotation: 360 grader , luta: 120 grader , Typ: Bärbar , Spänning: 24
StilModellDiameterTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
F89838A2
14 till 24 "78 "47 "304 676 SEK
RFQ
B
F89831A4
14 till 24 "90 "51 "363 283 SEK
RFQ
B
F89832A5
14 till 24 "78 "51 "371 546 SEK
RFQ
A
F89837A1
14 till 24 "90 "47 "332 541 SEK
RFQ
C
F80146A9
18 till 28 "78 "71 "348 723 SEK
RFQ
D
F80144A7
18 till 28 "78 "59 "374 914 SEK
RFQ
E
F80145A8
18 till 28 "90 "71 "432 400 SEK
RFQ
D
F80143A6
18 till 28 "90 "59 "350 490 SEK
RFQ

Bärbara trumlyftare

Valley Craft bärbara trumlyftare flyttar och överför produkter från vätskeförvaringsfat i industriella och kommersiella utrymmen. De har pulverlackerad stålkonstruktion med två polyuretanhjul för styrka, styvhet, hållbarhet och bärbarhet. Dessa trumhanterare är integrerade med 12-tums drivhjul, en hydraulisk lyftning tillsammans med hällfunktion och hydrauliska klämbackar för 360-graders rotation och förflyttning av trummor upp till 1000 lb, respektive. Dessa enheter har fullt justerbara och programmerbara kontroller med 1 - 2.5 mph hastighetskontroller, ett 24VDC-system, batteriindikatormätare och en knapp på/av-brytare för säker drift. Välj från ett brett utbud av dessa trumhanterare för hantering av stål-, plast- och fiberfat och cylindrar med diametrar från 14 till 28 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?