Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VALVES NZHI05DS-07-07-07 Vacuum Ejector Inline Body 1/4 Inch Tube | AC4TAT 30J484

SMC VALVES NZHI05DS-07-07-07 Vacuum Ejector Inline Body 1/4 tums rör

Finns i lager
Artikel: AC4TAT Modell: NZHI05DS-07-07-07Korsref: 30J484
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
241SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumutkastare, Inline, Body Ported
Avgastyp1/4 "RÖR
Höjd33mm
Längd57mm
Öppning Dia.0.5mm
Tryckportens storlek1/4 "rör
Tillförsel tryckområde30 till 87 PSI
Temp. Räckvidd5 till 60 grader C
Vakuumflöde5Lpm
Vakuumportstorlek1/4 "rör
Vakuumtryck @ 40 PSI-35 KPA
Vakuumtryck @ 75 PSI-85 KPA
Vakuumtrycksintervall0 till -88 KPA
Bredd13.8mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8412909035
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellAvgastypHöjdArtikelLängdÖppning Dia.BreddPris
SMC-VENTILER NZHI05BL-T01-T01 Vakuumutkastare Inline Box 1/8 tum Npt | AC4RZN 30J457 NZHI05BL-T01-T01Ljuddämpare40mmVakuumutkastare, Inline, Box Style61.9mm0.5mm19mm442SEK
SMC-VENTILER NZHI05BL-07-T01 Vakuumutkastare Inline-låda 1/4 tum rör | AC4RZP 30J458 NZHI05BL-07-T01Ljuddämpare40mmVakuumutkastare, Inline, Box Style54mm0.5mm19mm384SEK
SMC-VENTILER NZHI05BL-07-07 Vakuumutkastare Inline-låda 1/4 tum rör | AC4RZQ 30J459 NZHI05BL-07-07Ljuddämpare32mmVakuumutkastare, Inline, Box Style54mm0.5mm19mm327SEK
SMC-VENTILER NZHI05BS-07-T01 Vakuumutkastare Inline-låda 1/4 tums rör | AC4RZT 30J461 NZHI05BS-07-T01Ljuddämpare40mmVakuumutkastare, Inline, Box Style54mm0.5mm19mm384SEK
SMC-VENTILER NZHI05BS-07-07 Vakuumutkastare Inline-låda 1/4 tum rör | AC4RZU 30J462 NZHI05BS-07-07Ljuddämpare32mmVakuumutkastare, Inline, Box Style54mm0.5mm19mm330SEK
SMC-VENTILER NZHI07BL-07-07 Vakuumutkastare Inline-låda 1/4 tum rör | AC4RZX 30J465 NZHI07BL-07-07Ljuddämpare32mmVakuumutkastare, Inline, Box Style600.7mm19mm345SEK
SMC VENTILER NZHI07BS-07-T01 Vakuum Ejector Inline Box 1/4 tums rör | AC4RZZ 30J467 NZHI07BS-07-T01Ljuddämpare40mmVakuumutkastare, Inline, Box Style600.7mm19mm382SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES NZHI05DS-07-07-07 Vacuum Ejector Inline Body 1/4 tums rör
241SEK /enhet