Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER PVC CHK 426-2F2F-B Kulkonfjäder Backventil Grå Pvc | AD7CHM 4DHZ2

SMC VALVES PVC CHK 426-2F2F-B Kulkon Fjäder Backventil Grå Pvc

Finns i lager
Artikel: AD7CHM Modell: PVC CHK 426-2F2F-BKorsreferens: 4DHZ2
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
300SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulkonfjäderkontrollventil
AnslutningstypFNPT
Kracktryck1 psi
Hexstorlek1"
Längd2 29 / 32 "
MaterialGrå PVC
Max. Temp.140 grader F
Max. Vattentryck125 psi
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden1"
Tätningsmaterialbra
SittmaterialGrå PVC
Storlek1 / 8 "
VårmaterialRostfritt stål
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdTätningsmaterialStorlekPris
SMC-VENTILER PVC CHK 426-2F2F-F Kulkonfjäder backventil 1/8 tum | AD7CHN 4DHZ3 PVC CHK 426-2F2F-FFNPT2 29 / 32 "Viton1 / 8 "284SEK
SMC-VENTILER PVC CHK 426-4M4M-B Kulkonfjäderventil 1/4 tum Mpt | AD7CHP 4DHZ4 PVC CHK 426-4M4M-BMNPT2 29 / 32 "bra1 / 4 "277SEK
SMC-VENTILER PVC CHK 426-4M4M-F Kullkonfjäderventil 1/4 tum Mpt | AD7CHQ 4DHZ5 PVC CHK 426-4M4M-FMNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "290SEK
SMC-VENTILER PVC CHK 426-4M4F-B Kulkonfjäderventil Grå Pvc | AD7CHR 4DHZ6 PVC CHK 426-4M4F-BMNPT x FNPT2 29 / 32 "bra1 / 4 "301SEK
SMC-VENTILER PVC CHK 426-4M4F-F Kullkonfjäderventil Grå Pvc | AD7CHT 4DHZ7 PVC CHK 426-4M4F-FMNPT x FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "290SEK
SMC-VENTILER PVC CHK 426-4F4M-B Kullkonfjäderventil Grå Pvc | AD7CHU 4DHZ8 PVC CHK 426-4F4M-BFPT x MPT2 29 / 32 "bra1 / 4 "274SEK
SMC-VENTILER PVC CHK 426-4F4M-F Kulkonfjäder Backventil Grå Pvc | AD7CHV 4DHZ9 PVC CHK 426-4F4M-FMNPT x FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "316SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES PVC CHK 426-2F2F-B Kulkon Fjäder Backventil Grå Pvc
300SEK /enhet