Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER SV2400-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7RFD 22KD11

SMC VALVES SV2400-5FU magnetventil luftkontroll 24vdc

Finns i lager
Artikel: AF7RFD Modell: SV2400-5FUKorsreferens: 22KD11
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
2 437 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Luftventiltyp5-vägs, 3-position
Omgivningstemp. Räckvidd14 grader till 122 grader F.
KroppsstilKroppsportad
MittpositionÖppen
CFM0.46
Volymkoefficient0.46
Elektriska anslutningarSTICKPROPP
NEMA-klassificeringNEMA 6
Totala höjden1.5 "
Total längd5"
Total bredd3 / 4 "
Pilottryck30
Energiförbrukning0.65W
tryck~~POS=TRUNC30 till 100 psi
Skiftande teknikmagnet~~POS=TRUNC
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)1.91
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481200060

Produktvarianter

ProduktModellCFMVolymkoefficientTotal längdTotal breddPris
SMC-VENTILER SV1400-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7REY 22KD06 SV1400-5FU0.240.244"1 / 2 "2 339 kr
SMC-VENTILER SV1500-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7REZ 22KD07 SV1500-5FU0.240.244"1 / 2 "2 510 kr
SMC-VENTILER SV2500-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7RFE 22KD12 SV2500-5FU0.460.465"3 / 4 "2 388 kr
SMC-VENTILER SV3400-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7RFJ 22KD16 SV3400-5FU0.910.915"7 / 8 "3 050 kr
SMC-VENTILER SV3500-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7RFK 22KD17 SV3500-5FU0.910.915"7 / 8 "2 873 kr
SMC-VENTILER SV4400-5FU Magnetventilluftventil 24vdc | AF7RFP 22KD21 SV4400-5FU1.31.36.5 "1"3 018 kr
SMC VALVES SV4500-5FU Magnetventilreglerventil 3/8 tum 24vdc | AF7RFQ 22KD22 SV4500-5FU1.31.36.5 "1"3 018 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES SV2400-5FU magnetventil luftkontroll 24vdc
2 437 kr /enhet