SMC VALVES Ventil för magnetventil 5-vägs, 3-position, 5-port


Filter
Luftventiltyp: 5-vägs, 3-position , Omgivningstemperatur. Räckvidd: 14 grader till 122 grader F. , Kroppsstil: Kroppsportad , Elektriska anslutningar: STICKPROPP , NEMA-klassificering: NEMA 6 , Totala höjden: 1.5 " , Rörstorlek: 3 / 8 " , Energiförbrukning: 0.65W , Tryckområde: 30 till 100 psi , Växlingsteknik: magnet~~POS=TRUNC , Spänning: 24 VDC
StilModellCFMVolymkoefficientTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
SV1500-5FU
0.240.244"1 / 2 "2 510 SEK
A
SV1400-5FU
0.240.244"1 / 2 "2 339 SEK
B
SV2400-5FU
0.460.465"3 / 4 "2 437 SEK
B
SV2500-5FU
0.460.465"3 / 4 "2 388 SEK
C
SV3500-5FU
0.910.915"7 / 8 "2 873 SEK
C
SV3400-5FU
0.910.915"7 / 8 "3 050 SEK
D
SV4400-5FU
1.31.36.5 "1"3 018 SEK
D
SV4500-5FU
1.31.36.5 "1"3 018 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?