Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER SV3200-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7RFG 22KD14

SMC VALVES SV3200-5FU magnetventil luftkontroll 24vdc

Finns i lager
Artikel: AF7RFG Modell: SV3200-5FUKorsreferens: 22KD14
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
2 605 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltyp5-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd14 grader till 122 grader F.
KroppsstilKroppsportad
CFM0.91
Volymkoefficient0.91
Elektriska anslutningarSTICKPROPP
NEMA-klassificeringNEMA 6
Totala höjden1.5 "
Total längd5"
Total bredd7 / 8 "
Pilottryck15
Energiförbrukning0.65W
tryck~~POS=TRUNC15 till 100 psi
Skiftande teknikmagnet~~POS=TRUNC
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)2.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481200060

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStälldon / returOmgivningstemp. RäckviddTotal breddRörstorlekEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCKroppsstilPris
SMC-VENTILER SV1100-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7REV 22KD03 SV1100-5FU3.5 "Solenoid / fjäder14 grader till 122 grader F.1 / 2 "-0.65W22 till 100 psiKroppsportad1 447 kr
SMC-VENTILER SV1200-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7REW 22KD04 SV1200-5FU4"Solenoid / Solenoid14 grader till 122 grader F.1 / 2 "-0.65W15 till 100 psiKroppsportad2 259 kr
SMC-VENTILER SV2100-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7RFA 22KD08 SV2100-5FU4.5 "Solenoid / fjäder14 grader till 122 grader F.3 / 4 "-0.65W22 till 100 psiKroppsportad1 555 kr
SMC-VENTILER SV2200-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7RFB 22KD09 SV2200-5FU5"Solenoid / Solenoid14 grader till 122 grader F.3 / 4 "-0.65W15 till 100 psiKroppsportad2 187 kr
SMC-VENTILER SV3100-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7RFF 22KD13 SV3100-5FU4.5 "Solenoid / fjäder14 grader till 122 grader F.7 / 8 "-0.65W22 till 100 psiKroppsportad1 966 kr
SMC-VENTILER SV4100-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7RFL 22KD18 SV4100-5FU6"Solenoid / fjäder14 grader till 122 grader F.1"-0.65W22 till 100 psiKroppsportad2 160 kr
SMC-VENTILER SV4200-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7RFM 22KD19 SV4200-5FU6.5 "Solenoid / Solenoid14 grader till 122 grader F.1"-0.65W15 till 100 psiKroppsportad2 682 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES SV3200-5FU magnetventil luftkontroll 24vdc
2 605 kr /enhet