Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VALVES VFS2210-5DZ Magnetventilventil 1/8 tum 24VDC | AG9UZY 22KD76

SMC VALVES VFS2210-5DZ magnetventil luftkontroll 1/8 tum 24VDC

Finns i lager
Artikel: AG9UZY Modell: VFS2210-5DZKorsreferens: 22KD76
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
2 784 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltyp5-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd14 grader till 140 grader F.
KroppsstilKroppsportad
CFM0.78
Volymkoefficient0.58
Elektriska anslutningarIcke-plugin
Totala höjden1.5 "
Total längd8"
Total bredd4.5 "
Pilotportstorlek1/8 "x 1/4" NPT
Pilottryck15
Rörstorlek1 / 8 "
Energiförbrukning2.04W
tryck~~POS=TRUNC15 till 145 psi
Skiftande teknikmagnet~~POS=TRUNC
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStälldon / returOmgivningstemp. RäckviddTotal breddRörstorlekEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCSkiftande teknikPris
SMC VALVES VQ1101-51 Magnetventilluftreglerventil 1/8 tum 24vdc | AF7RFR 22KD23 VQ1101-515"Solenoid / fjäder14 grader till 122 grader F.1.5 "1 / 8 "1.0W22 till 100 psimagnet~~POS=TRUNC1 288 kr
SMC-VENTILER VQ1201-51 Magnetventilreglerventil 3/8 tum 24vdc | AF7RFT 22KD24 VQ1201-515"Solenoid / Solenoid14 grader till 122 grader F.2"3 / 8 "1.0W15 till 100 psimagnet~~POS=TRUNC1 964 kr
SMC-VENTILER VQ2101-51 Magnetventilluftventil 24vdc | AF7RFU 22KD25 VQ2101-515"Solenoid / fjäder14 grader till 122 grader F.1.5 "-1.0W22 till 100 psimagnet~~POS=TRUNC1 384 kr
SMC-VENTILER VQ2201-51 Magnetventilventil 24vdc | AF7RFV 22KD26 VQ2201-515"Solenoid / Solenoid14 grader till 122 grader F.2"-1.0W15 till 100 psimagnet~~POS=TRUNC2 068 kr
SMC-VENTILER SY3140-5LZ Magnetventilreglerventil 1/8 tum 24vdc | AF7RGF 22KD36 SY3140-5LZ3.5 "Solenoid / fjäder14 grader till 122 grader F.1.5 "1 / 8 "0.4W22 till 100 psimagnet~~POS=TRUNC1 207 kr
SMC-VENTILER SY3240-5LZ Magnetventilventil 24vdc | AF7RGG 22KD37 SY3240-5LZ4.5 "Solenoid / Solenoid14 grader till 122 grader F.1.5 "-0.4W15 till 100 psimagnet~~POS=TRUNC1 586 kr
SMC-VENTILER SY5140-5LZ Magnetventilreglerventil 1/8 tum 24vdc | AF7RGL 22KD41 SY5140-5LZ4"Solenoid / fjäder14 grader till 122 grader F.1.5 "1 / 8 "0.4W22 till 100 psimagnet~~POS=TRUNC1 153 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES VFS2210-5DZ magnetventil luftkontroll 1/8 tum 24VDC
2 784 kr /enhet