IMPERIAL 400-serie 2-ventilsrör, PolarShield, 1/8 tum MPT


Filter
Anslutningsstorlek: 1/8 "MPT , Diameter: 2.5 " , Mättyp: Torka , Längd: 2.5 "
StilModellSprängtryckFärgArtikelTypArbetstryckförp. Antal.Pris (ex moms)
A
422-CB
-Blå2 1/2 "ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 500 PSI1305 SEK
A
425-CB
-Blå2 1/2 "ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 350 PSI1299 SEK
B
422-CR
-Red2 1/2 "tryckmätareHög sida0 till 800 PSI1305 SEK
B
423-CR
-Red2 1/2 "tryckmätareHög sida0 till 500 PSI1277 SEK
C
400-RB
-1 blå och 1 rödGauge Boot Set för 2-1 / 2 "mätareGummi-2108 SEK
D
424-CB
2300 PSIBlå2-1 / 2 "ersättningstrycksmätareLågsida30 "Hg till 250 PSI1254 SEK
E
424-CR
3100 PSIRed2-1 / 2 "ersättningstrycksmätareHög sida0 till 500 PSI1254 SEK

400-serie 2-ventilsrör, PolarShield, 1/8 tum MPT

Imperial ersättningsmätare för mässing är lämpliga för att ersätta slitna / skadade tryckmätare; tomgång för att mäta kylmedietryck i HVAC-system. Dessa enheter har unik design som ger utmärkt motstånd mot stötar, vibrationer och pulsationer för överlägsen prestanda och förlängd mätningstid. De är integrerade med lättläst färgkodade vågar och stövlar som skyddar mot slag. PolarShield slanguppsättning erbjuder arbetstryck på 800 psi och sprängtryck på 3100 psi och är kompatibelt med CFC-, HCFC- och HFC-köldmedier. Välj bland ett brett utbud av dessa mässingsrör, tillgängliga i varianter av låg och hög sida och gummityp.
Raptor Supplies erbjuder också Imperial grenrörsbyte set med ovannämnda funktioner med 0 - 500 psi arbetstryck.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?