Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER ZFB101-05 Vakuumfilter 90 grader 3/16 | AC4TDA 30J539

SMC VALVES ZFB101-05 Vakuumfilter 90 grader 3/16

Finns i lager
Artikel: AC4TDA Modell: ZFB101-05Korsref: 30J539

Få det Maj 22, Onsdag
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
258SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumfilter
konfiguration90 Degree
Filtrering30 Micron
Max. Flöde20 LPM (0.70 SCFM)
Hamnstorlek3/16 rör
PorttypSlangar
tryck~~POS=TRUNC-100 till 0 Kpa
Temp. Räckvidd0 till 60 grader C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDJP

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES ZFB101-05 Vakuumfilter 90 grader 3/16
258SEK /enhet