DESTACO 6015-seriens raklinjeklämmor


Filter
Baslängd: 2.25 " , Basbredd: 1.26 " , Total längd: 2.96 "
StilModellKolvgängans storlekVäxla Lock PlusHållkapacitetMaterialMontering BaseKolvens höjdPlungerPris (ex moms)
A
6015-SS
1 / 4-20Nej560 kgRostfritt stålFläns0.5 "Runda1 612 SEK
B
6015-R
1 / 4-20Ja560 kgStålFläns0.5 "Runda970 SEK
C
6015
1 / 4-20Nej560 kgStålFläns0.5 "Runda616 SEK
D
6015-M
M6Nej560 kgStålFläns0.5 "Runda626 SEK
E
6015-MSS
M6Nej560 kgRostfritt stålFläns0.5 "Runda1 157 SEK
F
6015-MR
M6Ja560 kgStålFläns0.5 "Runda1 079 SEK

6015-seriens raklinjeklämmor

Destaco 6015-seriens raka klämmor är designade för applikationer som kräver upprepade rörelser och klämmans öppning/stängning. De är idealiska för metallbearbetning och träbearbetning. Dessa klämmor har en kropp av kolstål med svart oxidfinish och härdade kolvar för hållbarhet. Dessa klämmor har en låg profil och kompakt design och använder klämkraft från sidan snarare än uppifrån för att säkra arbetsstycken i applikationer där utrymmet är begränsat. De har ett spakhandtag som kopplar in kolven, som trycker mot ett arbetsstycke för att hålla det på plats. Det ergonomiska handtaget lutar framåt för att ge tillräckligt grepp. De kommer med ett handtag som ger en öppningsvinkel på 139 grader. Destaco 6015-seriens klämmor med rak linje har genomgående hål på den flänsförsedda basen som gör att enheten kan monteras på ett arbetsbord eller en plan yta. De kan låsas i två lägen, vilket gör att operatören kan använda dem som antingen tryck- eller dragklämmor. Utvalda enheter är utrustade med Toggle Lock Plus-funktionen för att säkerställa att övercentrumlåsningen bibehålls och klämmorna skyddas mot oavsiktlig öppning. Dessa vippklämmor har svängtappar och bussningar i härdat stål, samt en robust konstruktion för hållbarhet. Destaco 6015-seriens klämmor med rak linje låses över mitten i både utfällt och indraget läge, medan låsspaken endast säkrar klämman i utskjutet läge.

du använder

Destaco 6015-seriens raka klämmor är idealiska för montering, kontroll och svetsning av fixturer och spännoperationer inom konsumentvaru-, flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.

Funktioner

  • Destaco 6015-seriens raka klämmor har en design med låg profil för att tillåta handtaget att falla under monteringsplanet för att låsa i det indragna läget.
  • Dessa enheter har en flänsad bas som har gängade hål för enkel montering.
  • De är utrustade med härdade kolvar och ståltappar och bussningar för förlängd livslängd och hållbarhet.
  • Dessa klämmor med rak linje kan låsas i två lägen, vilket gör att operatören kan använda dem som antingen tryck- eller dragklämmor.
  • Destaco Toggle Lock Plus-versioner finns också tillgängliga (modeller som slutar med -R). Denna funktion ger extra säkerhet genom att säkerställa att det över mittlåsande tillståndet bibehålls och att klämman förblir skyddad mot oavsiktlig öppning.
  • Destaco 6015-seriens raklinjeverkande klämmor finns också tillgängliga i versioner av rostfritt stål som -SS-modeller.
  • De finns i både metriska och imperialistiska varianter.

Kompatibla tillbehör

  • Destaco 205203 & 205203-M: Dessa sexkantsspindelenheter har gängade stänger som används för att montera Destaco 6015-seriens raka klämmor för att fästa material på arbetsytor. Spindlarna kan justeras för att passa material av varierande tjocklek
  • Utvalda modeller som 6015-SS & 6015-MSS levereras med sexkantsspindelenheter (202943 respektive 202916-M) för maximal hållkraft.
  • Dessa spindelenheter kan även användas för att ersätta utslitna/skadade spindlar för att förlänga livslängden på klämmorna.

Standarder och godkännanden

  • Destaco 6015 rätlinjiga klämmor överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmor.

Installation

  • Dessa Destaco 6015 klämmor med rak linje har en flänsad bas med gängade hål som möjliggör snabb och säker montering på plana ytor / arbetsstycken med hjälp av en skruvmejsel.

Vanliga frågor

Hur justerar man en vippklämma?

Efter fastspänning kan kraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern (levereras med enheten för skydd mot skador orsakade av nötning, vridning eller böjning).

Levereras dessa rätlinjiga klämmor med en spindelmutter?

Utvalda modeller (6015-SS & 6015-MSS) kommer med en spindelmutter för att ge maximal hållkraft för säkerhet och hållbarhet.

Vad betyder hållförmåga när det gäller klämmor?

Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.

Hur fungerar Destacos manuella klämmor med, och fördelar, fixturapplikationer?

Destacos manuella klämmor med rak linje håller fast en del säkert i en fixtur på ett säkert och ergonomiskt sätt. Dessa snabbverkande klämmor förbättrar produktiviteten och cykeltiderna.

Vad betyder klämtryck?

Hållkraften hos en rätlinjig klämma är en avgörande faktor att ta hänsyn till innan en applikation påbörjas. Operatören måste placera rätt mängd tryck på arbetsstycket under fastspänning. Vi rekommenderar att du inte överskrider det rekommenderade trycket eftersom det kan skada ditt arbetsstycke enormt. Dessutom är för lite vikt inte heller idealiskt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?