Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER ZP40CU Vacuum Pad Platt Med Ribbar 40mm | AC4TKF 30J683

SMC VALVES ZP40CU Vacuum Pad Platt Med Ribbar 40mm

Finns i lager
Artikel: AC4TKF Modell: ZP40CUKorsref: 30J683

Få det Maj 7, Tisdag
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
101SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumdyna
FärgBrun
durometer60 c
Pad Dia.40mm
Pad Höjd18.5mm
KuddmaterialUretangummi
PadtypPlatt med revben
Temp. Räckvidd0 till 60 grader C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8412909035
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFärgdurometerKuddmaterialTemp. RäckviddPris
SMC VALVES ZP10CF Vakuumdyna platt med revben 10mm | AC4TFN 30J597 ZP10CFSvart med Mark60 cFluoro gummi0 till 250 grader C75SEK
SMC VALVES ZP10CN Vakuumdyna platt med revben 10mm | AC4TFP 30J598 ZP10CNSvart50 cNBR0 till 120 grader C47SEK
SMC-VENTILER ZP10CS Vakuumdyna platt med revben 10mm | AC4TFQ 30J599 ZP10CSWhite40 cSilikongummi-30 till 200 grader C51SEK
SMC-VENTILER ZP10CU Vakuumdyna platt med revben 10mm | AC4TFR 30J601 ZP10CUBrun60 cUretangummi0 till 60 grader C63SEK
SMC VALVES ZP13CF Vakuumdyna platt med revben 13mm | AC4TGH 30J616 ZP13CFSvart med Mark60 cFluoro gummi0 till 250 grader C75SEK
SMC VALVES ZP13CN Vakuumdyna platt med revben 13mm | AC4TGJ 30J617 ZP13CNSvart50 cNBR0 till 120 grader C47SEK
SMC VENTILER ZP13CS vakuumplatta platt med revben 13 mm | AC4TGK 30J618 ZP13CSWhite40 cSilikongummi-30 till 200 grader C51SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES ZP40CU Vacuum Pad Platt Med Ribbar 40mm
101SEK /enhet