RIDGID Gängmaskin för rör, enfas, 115V


Filter
HP: 1/2 , Fas: 1 , Spänning: 115
StilModellReverseringAmpsKapacitetByt typHzIngen belastning RPMOljekapacitetTotal längdPris (ex moms)
A
1215
Nej205/16 "till 1"På / av växla med integrerad fotomkopplare25 till 60440.4 gal.25.5 "62 744 SEK
B
44918
Nej151/2" to 1-1/4"Paddelströmbrytare med säkerhetslås av enhet, separat fram / bakomkopplare50/6032-30 "28 211 SEK
C
15722
Ja201/8 till 2 "Fram / Av / bakåt och integrerad fotomkopplare25 till 60571.0 gal.48 "92 659 SEK
D
44923
Ja121/2 "till 2"Paddelströmbrytare med säkerhetslås av enhet, separat fram / bakomkopplare50/6032-30 "33 530 SEK

Gängmaskin för rör, enfas, 115V

Ridgid rörgängningsmaskiner är utformade för skärning och tillverkning av rör eller rör. Dessa enheter har en kompakt och lätt design för bärbarhet, ett övergjutet handtag med konturerat grepp för att möjliggöra optimal kontroll och en V-formad, dubbel käftstödarm för att hålla rören ordentligt och förhindra glidning. De har gjutet kugghjul och en glasfiberförstärkt plastkropp för att klara hårda förhållanden på arbetsplatsen. Valda modeller uppfyller UL-listade och CSA-godkända standarder och har en integrerad fotpedal för handsfree On / Off-funktion.
Raptor Supplies erbjuder också Ridgid rörgängningsmaskiner med ett stort flisfack för kontinuerlig gängning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?