Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER ZQ1071U-J15L-EAG-00 Vakuumutkastare Enkel M5-tryck | AC4TBU 30J509

SMC VALVES ZQ1071U-J15L-EAG-00 Vakuumejektor enkel M5 tryck

Finns i lager
Artikel: AC4TBU Modell: ZQ1071U-J15L-EAG-00Korsref: 30J509
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
4 623 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumutkastare, enstaka enhet
AvgastypLjuddämpare
Höjd74.9mm
Längd107mm
Öppning Dia.0.7mm
Tryckportens storlekM5
Tillförsel tryckområde43 till 72 PSI
Byt typ2 NPN-utgångar
Temp. Räckvidd5 till 60 grader C
Vakuumflöde10Lpm
VakuumportstorlekM5
Vakuumtryck @ 40 PSI-60 KPA
Vakuumtryck @ 75 PSI-80 KPA
Vakuumtrycksintervall0 till -80 KPA
Ventiltyp1 NC-leverans
Bredd10mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8412909035
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Ventilmatningsspänning (24VDC)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdÖppning Dia.Byt typTemp. RäckviddVentiltypBreddPris
SMC-VENTILER ZQ1051U-J15L-EBG-00 Vakuumutkastare Enkel M5-tryck | AC4TBP 30J505 ZQ1051U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.5mm2 PNP-utgångar5 till 60 grader C1 NC-leverans10mm4 352 kr
SMC-VENTILER ZQ1051U-K15L-F Vakuumutkastare Enstaka M5-tryck | AC4TBQ 30J506 ZQ1051U-K15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 till 60 grader C2 NC leverans och frigöring10mm2 267 kr
SMC-VENTILER ZQ1051U-J15L-F Vakuumutkastare Enkel M5-tryck | AC4TBR 30J507 ZQ1051U-J15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 till 60 grader C1 NC-leverans10mm1 916 kr
SMC-VENTILER ZQ1071U-K15L-EAG-00 Vakuumutkastare M5-tryck | AC4TBT 30J508 ZQ1071U-K15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 NPN-utgångar5 till 60 grader C2 NC leverans och frigöring10mm4 904 kr
SMC-VENTILER ZQ1071U-K15L-EBG-00 Vakuumutkastare Enkel M5-tryck | AC4TBV 30J510 ZQ1071U-K15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 PNP-utgångar5 till 60 grader C2 NC leverans och frigöring10mm5 095 kr
SMC VENTILER ZQ1071U-J15L-EBG-00 Vakuum Ejektor Enkel M5 Tryck | AC4TBW 30J511 ZQ1071U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 PNP-utgångar5 till 60 grader C1 NC-leverans10mm4 569 kr
SMC VENTILER ZQ1071U-K15L-F Vakuumejektor Enkel M5 tryck | AC4TBX 30J512 ZQ1071U-K15L-F68.4mm87.2mm0.7mm-5 till 60 grader C2 NC leverans och frigöring10mm2 267 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES ZQ1071U-J15L-EAG-00 Vakuumejektor enkel M5 tryck
4 623 kr /enhet