HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PlugTrak Power Strips


Filter
Färg: White , Sladdlängd: 6ft. , Betyg: Kommersiell , Höjd: 1.5 " , Husmaterial: PVC , Monteringssätt: Skruva igenom basen eller stödklämman , NEMA-uttagskonfiguration: 5-15R , Strömindikator: Nej , Spänning: 125 , Bredd: 1 29 / 32 "
StilModellAmpsMätare / ledareLängdMax. FörstärkareNEMA Plug-konfigurationAntal försäljningsställenPris (ex moms)
A
PT155112P
1514/360 "155-15P102 096 SEK
A
PT153112P
1514/336 "155-15P61 730 SEK
B
PT205112P
2012/360 "205-20P101 862 SEK
C
PT203112P
2012/336 "205-20P61 302 SEK

PlugTrak Power Strips

Hubbell Wiring Device-Kellems PlugTrak power strips är bärbara uttagslister som används för att driva flera enheter samtidigt via ett enda eluttag. Dessa utloppsremsor har 14 eller 12 gauge ledare klassade 15A respektive 20A. De har robust PVC -hölje för montering på arbetsbänkar och skåp, förutom en 6 ft strömkabel. Dessa PlugTrak-remsor är NEMA-klassade och UL-listade för säker drift och finns i 6 & 10 utloppsvarianter. Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Wiring Device-Kellems PlugTrak -förbindade racerbanor med 5, 6, 8, 10 eller 12 uttag.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?