Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING FCR-1-3 / 8 Spårrullar Flänsad diameter 1-3 / 8 tum | AA7DMB 15U563

SMITH BEARING FCR-1-3 / 8 Spårrullar Flänsad diameter 1-3 / 8 tum

Finns i lager
Artikel: AA7DMB Modell: FCR-1-3/8Korsreferens: 15U563
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
1 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårrulle
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialLegerat stål
Bearing TypeBoll
Dynamisk lastkapacitet1350 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.1.375 "
RullmaterialLegerat stål
RulltypFlänsad
Rullbredd0.843 "
Statisk lastkapacitet600 lb
Stud Dia.0.5 "
Stud längd1.25 "
DubbmaterialLegerat stål
gäng~~POS=TRUNC0.625 "
Tråd storlek1 / 2-20
TypHingst

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCBearing TypeDynamisk lastkapacitetTråd storlekRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetStud Dia.Pris
SMITH BEARING FCR-1 Spårrullar Flänsad diameter 1 tum | AA7DLY 15U560 RCF-10.5 "Boll630 lb7 / 16-201"0.781 "230 lb0.437 "1 012 kr
SMITH BEARING FCR-1-1 / 8 Spårrulle Stud Flänsad diameter 1-1 / 8 tum | AA7DLZ 15U561 FCR-1-1 / 80.5 "Boll630 lb7 / 16-201.125 "0.781 "230 lb0.437 "1 076 kr
SMITH BEARING FCR-1-1 / 4 Spårrulle Stud Flänsad diameter 1-1 / 4 tum | AA7DMA 15U562 FCR-1-1 / 40.625 "Boll1350 lb1 / 2-201.25 "0.843 "600 lb0.5 "1 176 kr
SMITH BEARING FCR-1-1 / 2 Spårrulle Stud Flänsad diameter 1-1 / 2 tum | AA7DMC 15U564 FCR-1-1 / 20.75 "Boll2520 lb5 / 8-181.5 "1.187 "1370 lb0.625 "1 279 kr
SMITH BEARING FCR-1-3 / 4 Spårrulle Stud Flänsad diameter 1-3 / 4 tum | AA7DMD 15U565 FCR-1-3 / 40.875 "Boll2520 lb3 / 4-161.75 "1.187 "1370 lb0.75 "1 492 kr
SMITH BEARING FCR-2 Spårrullebult Flänsad diameter 2 tum | AA7DME 15U566 RCF-21.125 "Boll3490 lb7 / 8-142"1.687 "2000 lb.0.875 "1 560 kr
SMITH BEARING FCR-2-1 / 4 Spårrulle Stud Flänsad diameter 2-1 / 4 tum | AA7DMF 15U567 FCR-2-1 / 41.125 "Boll3490 lb7 / 8-142.25 "1.687 "2000 lb.0.875 "1 975 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING FCR-1-3 / 8 Spårrullar Flänsad diameter 1-3 / 8 tum
1 190 kr /enhet