Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING HR-3-1/2-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XMP 11Y145

SMITH BEARING HR-3-1 / 2-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud

Finns i lager
Artikel: AA3XMP Modell: HR-3-1/2-XCKorsref: 11Y145
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
6 367 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamföljare
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialKolstål
Bearing TypeNålrulle, förseglad
Dynamisk lastkapacitet15280 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.3.5 "
RullmaterialKolstål
RulltypKronad skruvmejselplatshuvud
Rullbredd2"
Statisk lastkapacitet33000 lb
Stud Dia.1.75 "
Stud längd2.75 "
DubbmaterialKolstål
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
Tråd storlek13
TypTung tapp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.168
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekDynamisk lastkapacitetRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetStud Dia.Stud längdgäng~~POS=TRUNCPris
SMITH BEARING HR-1/2-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XLV 11Y127 HR-1/2-XC1 / 4-28970 lb0.5 "0.375 "1590 lb0.25 "0.625 "0.25 "732SEK
SMITH BEARING HR-5/8-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XLW 11Y128 HR-5/8-XC5 / 16-24-0.625 "0.437 "-0.312 "0.75 "0.312 "685SEK
SMITH BEARING HR-3/4-XC Cam Follower Crown Heavy Stud | AA3XLX 11Y129 HR-3/4-XC7 / 16-20-0.75 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "608SEK
SMITH BEARING HR-7/8-XC Cam Follower Crown Heavy Stud | AA3XLY 11Y130 HR-7/8-XC7 / 16-20-0.875 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "620SEK
SMITH BEARING HR-1-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XLZ 11Y131 HR-1-XC5 / 8-18-1"0.625 "-0.625 "1"0.5 "760SEK
SMITH BEARING HR-1-1 / 8-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XMA 11Y132 HR-1-1 / 8-XC5 / 8-181210 lb1.125 "0.625 "2500 lb.0.625 "1"0.5 "754SEK
SMITH BEARING HR-1-1 / 4-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XMB 11Y133 HR-1-1 / 4-XC3 / 4-162140 lb1.25 "0.75 "41500 lb0.75 "1.25 "0.625 "772SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING HR-3-1 / 2-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud
6 367 kr /enhet