Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING HR-5/8-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XLW 11Y128

SMITH BEARING HR-5/8-XC Cam Follower Crown Heavy Stud

Finns i lager
Artikel: AA3XLW Modell: HR-5/8-XCKorsref: 11Y128
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
636SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamföljare
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialKolstål
Bearing TypeNålrulle, förseglad
Antal lagerenradiga
Roller Dia.0.625 "
RullmaterialKolstål
RulltypKronad skruvmejselplatshuvud
Rullbredd0.437 "
Stud Dia.0.312 "
Stud längd0.75 "
DubbmaterialKolstål
gäng~~POS=TRUNC0.312 "
Tråd storlek5 / 16-24
TypTung tapp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekDynamisk lastkapacitetRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetStud Dia.Stud längdgäng~~POS=TRUNCPris
SMITH BEARING HR-1/2-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XLV 11Y127 HR-1/2-XC1 / 4-28970 lb0.5 "0.375 "1590 lb0.25 "0.625 "0.25 "714SEK
SMITH BEARING HR-3/4-XC Cam Follower Crown Heavy Stud | AA3XLX 11Y129 HR-3/4-XC7 / 16-20-0.75 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "605SEK
SMITH BEARING HR-7/8-XC Cam Follower Crown Heavy Stud | AA3XLY 11Y130 HR-7/8-XC7 / 16-20-0.875 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "617SEK
SMITH BEARING HR-1-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XLZ 11Y131 HR-1-XC5 / 8-18-1"0.625 "-0.625 "1"0.5 "729SEK
SMITH BEARING HR-1-1 / 8-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XMA 11Y132 HR-1-1 / 8-XC5 / 8-181210 lb1.125 "0.625 "2500 lb.0.625 "1"0.5 "736SEK
SMITH BEARING HR-1-1 / 4-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XMB 11Y133 HR-1-1 / 4-XC3 / 4-162140 lb1.25 "0.75 "41500 lb0.75 "1.25 "0.625 "753SEK
SMITH BEARING HR-1-3 / 8-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XMC 11Y134 HR-1-3 / 8-XC3 / 4-162140 lb1.375 "0.75 "41500 lb0.75 "1.25 "0.625 "891SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING HR-5/8-XC Cam Follower Crown Heavy Stud
636SEK /enhet