Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING PYR-3-1 / 4 Spårrulle ok Borrdiameter 1 tum | AA7DND 15U588

SMITH BEARING PYR-3-1 / 4 Spårrulle Ock Hål Diameter 1 In

Finns i lager
Artikel: AA7DND Modell: PYR-3-1/4Korsreferens: 15U588
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
4 164 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårrulle
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialLegerat stål
Bearing TypeAvsmalnande rulle
Bore Dia.1"
Dynamisk lastkapacitet14,300 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.3.25 "
RullmaterialLegerat stål
RulltypEnkel
Rullbredd1.75 "
Statisk lastkapacitet20,000 lb.
DubbmaterialLegerat stål
TypOk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastkapacitetRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetPris
SMITH BEARING PYR-2-1 / 2 Spårrulle ok Borrdiameter 3/4 tum | AA7DNB 15U586 PYR-2-1 / 20.75 "11,000 lb2.5 "1.5 "7630 lb2 318 kr
SMITH BEARING PYR-3 Spårrullok Borrdiameter 1 tum | AA7DNC 15U587 PYR-31"14,300 lb3"1.75 "20,000 lb.2 214 kr
SMITH BEARING PYR-3-1 / 2 Spårrulle ok Borrdiameter 1-1 / 8 In | AA7DNE 15U589 PYR-3-1 / 21.125 "17,600 lb3.5 "2"27,200 lb4 324 kr
SMITH BEARING PYR-4 Spårrulle ok Borrdiameter 1-1 / 4 In | AA7DNF 15U590 PYR-41.25 "17,600 lb4"2.25 "27,200 lb5 108 kr
SMITH BEARING PYR-5 Spårrulle ok Borrdiameter 1-3 / 4 In | AA7DNG 15U591 PYR-51.75 "33,300 lb5"2.75 "51,900 lb10 268 kr
SMITH BEARING PYR-6 Spårrulle ok Borrdiameter 2-1 / 4 In | AA7DNH 15U592 PYR-62.25 "35,800 lb6"3.25 "56,400 lb11 191 kr
SMITH BEARING PYR-7 Spårrulle ok Borrdiameter 2-3 / 4 In | AA7DNJ 15U593 PYR-72.75 "42,400 lb7"3.75 "79,800 lb22 597 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING PYR-3-1 / 4 Spårrulle Ock Hål Diameter 1 In
4 164 kr /enhet