SMITH-COOPER S1034SW4030N Uttagsvetsfläns smidd 3 tum 304 rostfritt stål | AD8CAP 4HVU2

SMITH-COOPER S1034SW4030N Sockelsvetsfläns smidd 3 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD8CAP Modell: S1034SW4030NKorsreferens: 4HVU2

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelsvetsfläns
Body MaterialSmidd 304 rostfritt stål
Klass300
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck300 psi
Antal hål8
Utanför Dia.8.25 "
Rörstorlek3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.84
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod7307215000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAntal hålUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S1034SW4004N Uttagsvetsfläns smidd 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8CAG 4HVT4 S1034SW4004NSmidd 304 rostfritt stål43.75 "1 / 2 "965SEK
SMITH-COOPER S1034SW4010N Uttagsvetsfläns smidd 1 tum 304 rostfritt stål | AD8CAJ 4HVT6 S1034SW4010NSmidd 304 rostfritt stål44.875 "1"1 089 kr
SMITH-COOPER S1034SW4012N Uttagsvetsfläns smidd 1 1/4 tum 304 rostfritt stål | AD8CAK 4HVT7 S1034SW4012NSmidd 304 rostfritt stål45.25 "1.25 "1 568 kr
SMITH-COOPER S1034SW4014N Uttagsvetsfläns smidd 1 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8CAL 4HVT8 S1034SW4014NSmidd 304 rostfritt stål46.125 "1.5 "1 665 kr
SMITH-COOPER S1034SW4020N Uttagsvetsfläns smidd 2 tum 304 rostfritt stål | AD8CAM 4HVT9 S1034SW4020NSmidd 304 rostfritt stål86.5 "2"1 858 kr
SMITH-COOPER S1034SW4024N Uttagsvetsfläns smidd 2 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8CAN 4HVU1 S1034SW4024NSmidd 304 rostfritt stål87.5 "2.5 "2 744 kr
SMITH-COOPER S1034SW4040N Uttagsvetsfläns smidd 4 tum 304 rostfritt stål | AD8CAQ 4HVU3 S1034SW4040NSmidd 304 rostfritt stål89"4"4 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S1034SW4030N Sockelsvetsfläns smidd 3 tum 304 rostfritt stål
3 098 kr /enhet